Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAMBER-JOHNSON 7160-0421 Tietokonekiinnitys, musta 10-1 / 8, teräs | AG4VEP 34UD99

GAMBER-JOHNSON 7160-0421 Tietokoneteline, musta 10-1/8 pituinen teräs

Varastossa
Tuote: AG4VEP Malli: 7160-0421Ristiviite: 34UD99

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokonekiinnike
VäriMusta
Pituus10.125 "
MateriaaliTeräs
TyyppiSuuri kaksoispuristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
GAMBER-JOHNSON 7160-0420 Tietokonekiinnike Musta 10 tuuman pituinen teräs | AG4VEA 34UE01 7160-042010 "Pieni kaksoispidike€463.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0421 Tietokoneteline, musta 10-1/8 pituinen teräs
€480.14 / yksikkö