GAMBER-JOHNSON 7160-0409 Konsolisarja musta 30-13/16 pituus teräs | AG4VEH 34UD93

GAMBER-JOHNSON 7160-0409 konsolisarja musta 30-13/16 pituinen teräs

Varastossa
Tuote: AG4VEH Malli: 7160-0409Ristiviite: 34UD93

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€870.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonsolisarja
VäriMusta
Pituus30 13 / 16 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GAMBER-JOHNSON 7160-0445 konsolisarja musta 41-13 / 16, teräs | AG4VEL 34UD96 7160-044541 13 / 16 "€919.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0409 konsolisarja musta 30-13/16 pituinen teräs
€870.91 / yksikkö