Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAMBER-JOHNSON 7160-0370 Tietokonetrukki 5-5 / 16 tuuman teräs | AG4VEC 34UE03

GAMBER-JOHNSON 7160-0370 Tietokonekiinnitteinen haarukkatrukki, 5-5/16 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AG4VEC Malli: 7160-0370Ristiviite: 34UE03

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokonekiinnike
VäriMusta
Pituus5 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
TyyppiTrukki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.04
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GAMBER-JOHNSON 7160-0357 Tietokonetrukki 5-1 / 8, teräs | AG4VED 34UE04 7160-03575.125 "€254.51
GAMBER-JOHNSON 7160-0367 Tietokonetrukki 7-1 / 8, teräs | AG4VEE 34UE05 7160-03677.125 "€441.62
GAMBER-JOHNSON 7160-0366 Tietokonekiinnitteinen haarukkatrukki 7 tuumaa L. Teräs | AG4VEQ 34UE06 7160-03667"€393.95
GAMBER-JOHNSON 7160-0368 Tietokonetrukki 13-7 / 32 L | AG4VET 34UE08 7160-036813 7 / 32 "€363.21
GAMBER-JOHNSON 7170-0140 Tietokonekiinnike Chevrolet Van G -sarja AG4VEV 34UE11 7170-0140-€793.45
GAMBER-JOHNSON 7170-0142 Tietokoneteline Chevrolet Silveradoon | AG4VEX 34UE13 7170-0142-€845.17
GAMBER-JOHNSON 7170-0139 Tietokonekiinnike Chevrolet Coloradolle AH4KBV 34UE10 7170-0139-€856.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0370 Tietokonekiinnitteinen haarukkatrukki, 5-5/16 tuumaa pitkä teräs
€287.77 / yksikkö