GAMBER-JOHNSON 7160-0368 Tietokonetrukki 13-7 / 32 L | AG4VET 34UE08

GAMBER-JOHNSON 7160-0368 Tietokonekiinnitteinen trukki 13-7/32 In L

Varastossa
Tuote: AG4VET Malli: 7160-0368Ristiviite: 34UE08

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokonekiinnike
VäriMusta
Pituus13 7 / 32 "
MateriaaliTeräs
TyyppiTrukki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GAMBER-JOHNSON 7160-0370 Tietokonetrukki 5-5 / 16 tuuman teräs | AG4VEC 34UE03 7160-03705 5 / 16 "€287.77
GAMBER-JOHNSON 7160-0357 Tietokonetrukki 5-1 / 8, teräs | AG4VED 34UE04 7160-03575.125 "€254.51
GAMBER-JOHNSON 7160-0367 Tietokonetrukki 7-1 / 8, teräs | AG4VEE 34UE05 7160-03677.125 "€441.62
GAMBER-JOHNSON 7160-0366 Tietokonekiinnitteinen haarukkatrukki 7 tuumaa L. Teräs | AG4VEQ 34UE06 7160-03667"€393.95
GAMBER-JOHNSON 7170-0140 Tietokonekiinnike Chevrolet Van G -sarja AG4VEV 34UE11 7170-0140-€793.45
GAMBER-JOHNSON 7170-0142 Tietokoneteline Chevrolet Silveradoon | AG4VEX 34UE13 7170-0142-€845.17
GAMBER-JOHNSON 7170-0139 Tietokonekiinnike Chevrolet Coloradolle AH4KBV 34UE10 7170-0139-€856.59

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0368 Tietokonekiinnitteinen trukki 13-7/32 In L
€363.21 / yksikkö