Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAMBER-JOHNSON 7160-0250 Kehto Yleisharmaa 11-3 / 4 L | AG4VFR 34UE31

GAMBER-JOHNSON 7160-0250 Cradle Universal Harmaa 11-3/4 In L

Varastossa
Tuote: AG4VFR Malli: 7160-0250Ristiviite: 34UE31

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€670.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehto
VäriHarmaa
Pituus11.75 "
MateriaaliAlumiini
alue10-39/64 to 16-1/2"
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueHinta
GAMBER-JOHNSON 7160-0402 Teline Universal 9-5 / 8 Alumiini | AG4VFT 34UE32 7160-04029.625 "8-13/64 to 11-13/16"€663.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0250 Cradle Universal Harmaa 11-3/4 In L
€670.92 / yksikkö