Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 426320-525-001N -liitin vasen kyynärpuristin | AB8HWC 25KC97

FUSION 426320-525-001N Liitin vasemman kyynärpään puristus

Varastossa
Tuote: AB8HWC Malli: 426320-525-001NRistiviite: 25KC97

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriOranssi
VärikoodiOranssi
LiitäntämateriaaliKupari / Tina
Yhteyden tyyppiJuote
Connector TypeJuote
Mitata2/0
MateriaaliTina päällystetty kupari
AlaluokkaN / A
TyyppiLiittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiConnector TypeHinta
FUSION 4220N -liittimen vasen kyynärpuristus | AB8HWB 25KC96 4220Nröyheltääröyheltää€10.53
FUSION 4220P -liitin vasen kyynärpuristin | AB8HWG 25KD21 4220Pröyheltääröyheltää€10.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 426320-525-001N Liitin vasemman kyynärpään puristus
€14.79 / yksikkö