Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 4220N -liittimen vasen kyynärpuristus | AB8HWB 25KC96

FUSION 4220N liitin vasemman kyynärpään puristus

Varastossa
Tuote: AB8HWB Malli: 4220NRistiviite: 25KC96

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriOranssi
VärikoodiOranssi
LiitäntämateriaaliKupari / Tina
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector Typeröyheltää
Mitata2/0
MateriaaliTina päällystetty kupari
AlaluokkaN / A
TyyppiLiittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiConnector TypeHinta
FUSION 426320-525-001N -liitin vasen kyynärpuristin | AB8HWC 25KC97 426320-525-001NJuoteJuote€14.79
FUSION 4220P -liitin vasen kyynärpuristin | AB8HWG 25KD21 4220Pröyheltääröyheltää€10.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 4220N liitin vasemman kyynärpään puristus
€10.53 / yksikkö