Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER MBN50M10 sulapuhallettu suodatinvaunu 5 gpm 50 Mic PK6 | AH8QBY 38XL54

PARKER MBN50M10 sulapuhallettu suodatinkärry 5 gpm 50 mikrofoni PK6

Varastossa
Tuote: AH8QBY Malli: MBN50M10Ristiviite: 38XL54

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulata puhallettu suodatinpatruuna
NoudattaminenCFR-21
Halkaisija2.437 "
SuodattaaHiukkaset
Virtausnopeus5.00 GPM
Korkeus10 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine40 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Mediapolypropeeni
KäyttöikäVaihda 30 psid
AlaluokkaKiinteät patruunat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikroniluokitus: 50

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.VirtausnopeusKorkeusSisällä Dia.eräMax. PaineMaks. LämpötilamikroniaPkg. MääräHinta
PARKER AVS5M10 sulapuhallettu kasetti 5 Gpm 5 mikronia - pakkaus 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Sulata puhallettu suodatinpatruuna35 psi140-astetta F56€57.72
PARKER AVS10M10 sulapuhallettu kasetti 5 Gpm 10 mikronia - 6 kpl pakkaus | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Sulata puhallettu suodatinpatruuna35 psi140-astetta F106€54.86
PARKER AVS20M10 sulapuhallettu kasetti 5 Gpm 20 mikronia - 6 kpl pakkaus | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Sulata puhallettu suodatinpatruuna35 psi140-astetta F206€54.86
PARKER AVS30M10 sulapuhallettu kasetti 5 Gpm 30 mikronia - pakkaus 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Sulata puhallettu suodatinpatruuna35 psi140-astetta F306€55.28
PARKER AVS75M10 sulapuhallettu kasetti 5 Gpm 75 mikronia - pakkaus 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Sulata puhallettu suodatinpatruuna35 psi140-astetta F756€52.16
PARKER AVS5M20 sulapuhallettu kasetti 10 Gpm 5 mikronia - pakkaus 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Sulata puhallettu suodatinpatruuna35 psi140-astetta F56€117.32
PARKER AVS10M20 sulapuhallettu kasetti 10 Gpm 10 mikronia - pakkaus 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Sulata puhallettu suodatinpatruuna35 psi140-astetta F106€112.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER MBN50M10 sulapuhallettu suodatinkärry 5 gpm 50 mikrofoni PK6
€41.80 /pakkaus