Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXSBA Koristeellinen ilman virtalähdettä, 43 tuuman leveys, 6 tuumaa syvyys | AB3XVP 1VXU4

FRIEDRICH PXSBA-koristeellinen ilman virtalähdettä, leveys 43 tuumaa, syvyys 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XVP Malli: PXSBARistiviite: 1VXU4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen alaosa
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.17
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich PXSBA -koristeellinen moottorittomat alaosat, jotka soveltuvat ilmastointilaitteiden asentamiseen ja tukemiseen
    • Tarjoaa sivutäyttöpaneelit sähköjohtojen piilottamiseksi ja kiinnikkeet vaivatonta asennusta varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXSBA-koristeellinen ilman virtalähdettä, leveys 43 tuumaa, syvyys 6 tuumaa
€191.98 / yksikkö