Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXDR10 lauhteenpoistosarja - 10 kpl pakkaus | AB3XVL 1VXU1

FRIEDRICH PXDR10 lauhteenpoistosarja - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3XVL Malli: PXDR10Ristiviite: 1VXU1

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondenssiveden tyhjennyssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich PXDR10 lauhteenpoistosarja, jota käytetään keräämään AC-pattereista tippuva vesi ja ohjaamaan sen lauhteenpoistolinjoihin estämään lätäkköä AC-yksikön ympärillä
    • Sisältää liittimet ja laitteistot kunnolliseen tyhjennykseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXDR10 lauhteenpoistosarja - 10 kappaleen pakkaus
€316.35 / yksikkö