Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH KWIFI Wi-Fi-lisävarustesarja, muovi | AC6CDC 32V234

FRIEDRICH KWIFI Wi-Fi-lisävarustesarja, muovia

Varastossa
Tuote: AC6CDC Malli: KWIFIRistiviite: 32V234

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWi-Fi-lisävarustesarja
Syvyys2"
Korkeus6"
MateriaaliMuovi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich KWIFI -lisävarustepaketti, jota käytetään langattoman ohjauksen tarjoamiseen Kuhl- ja Kuhl + -sarjan ilmastointilaitteisiin
    • Voidaan käyttää etähallintaan PÄÄLLE- tai POIS-asetuksia, säätämään lämpötilaa ja luomaan aikatauluja tablet-laitteen tai älypuhelimen kautta
    • Sisältää Wi-Fi-sovittimen, rasvamuotoisen peukaloaseman ja mikro-USB-kaapelin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH KWIFI Wi-Fi-lisävarustesarja, muovia
€63.63 / yksikkö