FRIEDRICH FPHW093A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 9000 BTUH, 208/230VAC, Seinäkiinnitys | CH6PJB 55MN56

FRIEDRICH FPHW093A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 9000 BTUH, 208/230VAC, Seinäkiinnitys

Tuote: CH6PJB Malli: FPHW093ARistiviite: 55MN56
€2,580.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaetun järjestelmän lämpöpumppu
Ilmavirta247/323/382/424 cfm
Ampeeria2.9A
Alue (neliö-Ft.)350 - 400 neliömetriä
Koko9500 XNUMX BTUH
Kompressorin tyyppiRotary
LiitännätWiFi-ohjaus
OhjausElektroninen
Ohjausjännitteet12V DC-
Viilennyskapasiteetti9000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus1.9
Syvyys9 1 / 2 "
EER13.7
Sulakevahvistimet15A
Pään korkeus11 1 / 8 "
pään leveys33 7 / 8 "
Korkeus19 "
HSPF10.7
Hz60 Hz
Linjan pituus50 ft.
AsennusSeinäkiinnitys
Nopeuksien määrä4
ToimintatilaJäähdytys / lämmitys
Vaihe1
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Koko1 / 4 "
Äänitaso53 dB
Jännite208/230 V AC
Takuu5 v.
Watts720W
Leveys28 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysIlmavirtaAmpeeriaKorkeusHSPFHzToimintatilaKokoHinta
FRIEDRICH MW12Y3J Split System -lämpöpumppu 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59 MW12Y3J-----60Lämpö / jäähdytys--
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW091A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzJäähdytys / lämmitys1 / 4 "€2,426.14
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW121A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzJäähdytys / lämmitys1 / 4 "€2,250.61
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW183A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 18000 BTUH, 208/230VAC, Seinäkiinnitys | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzJäähdytys / lämmitys1 / 4 "€3,712.28
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW243A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzJäähdytys / lämmitys3 / 8 "€4,384.16
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH FPHW363B Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzJäähdytys / lämmitys3 / 8 "€7,082.18
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH FPHW093A Single Zone Split System Lämpöpumpulla, 9000 BTUH, 208/230VAC, Seinäkiinnitys
€2,580.68 / yksikkö