FRIEDRICH FPHFD18A3A jaetun järjestelmän lauhdutin lämpöpumpulla, 208/230VAC, 2500W lämmitys | CH6PHW 55MN64

FRIEDRICH FPHFD18A3A jaetun järjestelmän lauhdutin lämpöpumpulla, 208/230VAC, 2500W lämmitys

Tuote: CH6PHW Malli: FPHFD18A3ARistiviite: 55MN64
€1,973.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdutin
Ilmavirta370/440/529 cfm
Ampeeria14.6A
Alue (neliö-Ft.)700 - 1000 neliömetriä
Koko18000 XNUMX BTUH
Kompressorin tyyppiRotary
LiitännätWiFi-ohjaus
OhjausElektroninen
Ohjausjännitteet12V DC-
Viilennyskapasiteetti18000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus5
Syvyys28 3 / 4 "
EER12.2
Sulakevahvistimet30A
Pään korkeus22 1 / 4 "
pään leveys53 "
Korkeus17 3 / 4 "
HSPF10
Hz60 Hz
Linjan pituus98 ft.
AsennusKattoon kiinnitettävä
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaJäähdytys / lämmitys
Vaihe1
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Koko3 / 8 "
Äänitaso68 dB
Jännite208/230 V AC
Takuu5 v.
Watts2500W
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoIlmavirtaAmpeeriaÄänitasoLeveysAlue (neliö-Ft.)KokoSyvyysHinta
FRIEDRICH FPHFD12A3A jaetun järjestelmän lauhdutin lämpöpumpulla, 12000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHV 55MN63 FPHFD12A3A1 / 4 "235/285/335 cfm8.6A54 dB37 "450 - 550 neliömetriä12000 XNUMX BTUH16 1 / 2 "€1,802.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH FPHFD18A3A jaetun järjestelmän lauhdutin lämpöpumpulla, 208/230VAC, 2500W lämmitys
€1,973.12 / yksikkö