FRIEDRICH FPHFD12A3A jaetun järjestelmän lauhdutin lämpöpumpulla, 12000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHV 55MN63

FRIEDRICH FPHFD12A3A jaetun järjestelmän lauhdutin lämpöpumpulla, 12000 BTUH, 208/230VAC

Tuote: CH6PHV Malli: FPHFD12A3ARistiviite: 55MN63
€1,802.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdutin
Ilmavirta235/285/335 cfm
Ampeeria8.6A
Alue (neliö-Ft.)450 - 550 neliömetriä
Koko12000 XNUMX BTUH
Kompressorin tyyppiRotary
LiitännätWiFi-ohjaus
OhjausElektroninen
Ohjausjännitteet12V DC-
Viilennyskapasiteetti12000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus3
Syvyys16 1 / 2 "
EER11
Sulakevahvistimet30A
Pään korkeus22 1 / 4 "
pään leveys42 1 / 2 "
Korkeus25 "
HSPF10
Hz60 Hz
Linjan pituus82 ft.
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaJäähdytys / lämmitys
Vaihe1
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Koko1 / 4 "
Äänitaso54 dB
Jännite208/230 V AC
Takuu5 v.
Watts2500W
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoIlmavirtaAmpeeriaÄänitasoLeveysAlue (neliö-Ft.)KokoSyvyysHinta
FRIEDRICH FPHFD18A3A jaetun järjestelmän lauhdutin lämpöpumpulla, 208/230VAC, 2500W lämmitys | CH6PHW 55MN64 FPHFD18A3A3 / 8 "370/440/529 cfm14.6A68 dB39 "700 - 1000 neliömetriä18000 XNUMX BTUH28 3 / 4 "€1,973.12
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH FPHFD12A3A jaetun järjestelmän lauhdutin lämpöpumpulla, 12000 BTUH, 208/230VAC
€1,802.90 / yksikkö