FRIEDRICH DCG1218 kattokasettigrilli, 7/8 tuuman korkeus, 27-9/16 tuumaa leveys | AG2PRL 31XL43

FRIEDRICH DCG1218 kattokasettigrilli, korkeus 7/8 tuumaa, leveys 27-9/16 tuumaa

Tuote: AG2PRL Malli: DCG1218Ristiviite: 31XL43

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoon asennettava grilli
Korkeus7 / 8 "
Leveys27 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8415908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich DCG1218 -kasettigrilli käytettäväksi Friedrichin MC12Y3JM- ja MC18Y3JM-kanavattomien minijakautuvien ilmastointilaitteiden kanssa niiden ominaisuuksien parantamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
FRIEDRICH FPCG182436 Kasettiritilä, Teräs, Valkoinen | CH6PHQ 55MN76 FPCG1824361.75 "24 7 / 16 "€603.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH DCG1218 kattokasettigrilli, korkeus 7/8 tuumaa, leveys 27-9/16 tuumaa