Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 Washer, 5/8 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-5/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CTC 36RL41

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-5/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CTC Malli: FB3FLWASH58SODSP10Ristiviite: 36RL41

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Luokka316
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Pakkauksen paino0.2
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.098 "
Paksuustoleranssi+/- 0.023 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-5/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl
€27.39 /pakkaus