Taitettava vartija PC-12 kulmapylväsosio | AE4JXP 5LB22

FOLDING GUARD PC-12 Corner Pylväsosio

Tuote: AE4JXP Malli: PC-12Ristiviite: 5LB22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€136.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osion kulmapylväs
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata12 ga.
Korkeus12ft.
MateriaaliTeräs
Postikorkeus12ft.
Pylvään leveys1-1/4" x 1-1/4"
Viestejä1-1 / 4 x 1 1/4 ", teräkulmat 1/4" pultinrei'illä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKorkeusPostikorkeusHinta
Taitettava vartija PC-10 kulmapylväsosio | AD8MAC 4KY83 PC-1014 ga.10ft.10ft.€86.44
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD PC-12 Corner Pylväsosio
€136.42 / yksikkö