Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FISKARS 01-001625 leikkausmatto Itsekorjautuva 8 x 8 tuuman harmaa | AC6FLQ 33M302

FISKARS 01-001625 Leikkuumatto Itsekorjautuva 8 x 8 tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AC6FLQ Malli: 01-001625Ristiviite: 33M302

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausmatto
VäriHarmaa
asteikkotuumaa, cm.
Pituus8"
Paksuus1 / 4 "
TyyppiItsehoito
KäytäPyörivät leikkurit
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistuminen (aste) (30, 45, 60)
    • Ominaisuudet: Pyörii leikkaamaan ja leikkaamaan kangasta helpommin kulmissa, helposti luettava mittausverkko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
FISKARS 01-000059 leikkausmatto Itsekorjautuva 14 x 14 tuuman harmaa | AC6FLR 33M303 01-00005914 "7 / 32 "14 "€46.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FISKARS 01-001625 Leikkuumatto Itsekorjautuva 8 x 8 tuuman harmaa
€19.28 / yksikkö