Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIRE-DEX H81PFNB Bibbed Fire Hood Universal 15 tuuman pituus kulta HRC 2 | AF4TNM 9JGF8

FIRE-DEX H81PFNB Bibbed palohuppu yleiskäyttöinen 15 tuumaa pitkä kultainen Hrc 2

Varastossa
Tuote: AF4TNM Malli: H81PFNBRistiviite: 9JGF8

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBibbed tulipesä
ATPV-luokitus8.8 cal / cm
VäriKulta
Kankaan paino8 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)2
Pituus15 "
MateriaaliP84 (R) Kevlar (R) / Lenzing FR (R)
KokoYleismaailmallinen
TyyliLovittu olka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6505006090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusVäriKankaan painoMateriaaliHinta
FIRE-DEX H81CXNB Paljashuppu, yleinen 15 tuumaa, musta Hrc2 | AA6ARW 13P329 H81CXNB8.6 cal / cm²Musta6.5 oz.CarbonX (R)€136.55
FIRE-DEX H81NLNB Bibbed Fire Hood Universal 15 tuuman pituus valkoinen Hrc2 | AA6ARZ 13P332 H81NLNB8.8 cal / cm²Valkoinen8 oz.Nomex (R) / Lenzing FR (R)€68.26

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIRE-DEX H81PFNB Bibbed palohuppu yleiskäyttöinen 15 tuumaa pitkä kultainen Hrc 2
€55.26 / yksikkö