Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIBER-METAL BY HONEYWELL SBC2RD Bump Cap Baseball Style Punainen | AF3YJX 8FAA9

FIBRE-METAL BY HONEYWELL SBC2RD Bump Cap Baseball Style punainen

Varastossa
Tuote: AF3YJX Malli: SBC2RDRistiviite: 8FAA9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu kolmiokorkki
Väripunainen
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii kaikille
Yleinen tyyliBaseball-tyyli
Shell-materiaaliPuuvilla, jossa on kestomuovinen sisävaippa
TyyliBaseball-tyyli
jousitusHihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6505002060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KUITUMETALLI HONEYWELL SBC2KI Bump Cap Baseball Style Khaki | AC2HEQ 2KFF5 SBC2KIKhaki€43.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL SBC2RD Bump Cap Baseball Style punainen
€43.56 / yksikkö