Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIBER-METAL BY HONEYWELL 706GY -hitsauskypärä harmaa lasikuitu 2x4-1 / 4 tuumaa | AH8UEZ 38ZM58

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 706GY Hitsauskypärä Harmaa Lasikuitu 2x4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8UEZ Malli: 706GYRistiviite: 38ZM58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskypärä
VäriHarmaa
päähineRäikkä
Linssin sävy10
MateriaaliLasikuitu
Valokaariantureiden määrä0
TyyppiPassiivinen
Katselualue4.25 "x 2.00"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)25.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsauskypärän valotila: 3.0
    • Jauhatustila: Ei
    • Sähkömagneettinen anturi: Ei
    • Vaihtonopeus: Ei luokiteltu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 706GY Hitsauskypärä Harmaa Lasikuitu 2x4-1/4 tuumaa
€194.28 / yksikkö