Tarkista
arvostelumme
AJ
AJ

i will give a 5 out of 5 in terms of purchasing experience , from how all the employee helping me going through all the purchssing procedure smoothly(See more)

RA
Rasha

Received the order as requested. Prompt delivery. No hassle

HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 3651.75 Suurennuslasi Linssi 1.75 Diopteri | AA2BCU 10C426

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 3651.75 Suurennuslasi 1.75 Diopteria

Tuotenumero: AA2BCU Malli: 3651.75Ristiviite: 10C426
7 varastossa

Lähetetään 2 päivän kuluessa

€16.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
ILMAINEN toimitus yli  150 tilauksille

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasi
Paksuus3 / 4 "
TyyppiOmni-näkymä
Yhteensopiva Brandin kanssaHoneywell
Yhteensopiva Graingerin osanumeron kanssa10C433, 10C434, 116P48, 2XKX8, 2XKX9, 317Z45
Yhteensopiva valmistajan mallinumeron kanssa2006BK, 4906GY, 5906BE, 5906BK, 5906GY, 906GY
Yhteensopiva sarjan kanssaTigerhood Classic, Tigerhood Futura
Diopterin vahvuus1.75 dpt
OminaisuudetRuiskuvalettu, optisesti oikea, vähentää silmien väsymistä
KäytettäväksiHitsauskypärät ja suojalasit
SuurennosKyllä
Suurentava voima1.75
Materiaalipolykarbonaatti
Levyn pituus4 1 / 4 "
Levyn paksuus0.75 "
Levyn leveys2"
StandarditANSI Z87.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suurentava polykarbonaatti, 1.75 dioptria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 3651.75 Suurennuslasi 1.75 Diopteria
€16.09 / yksikkö