Fasco UB598 yksikkölaakerimoottori on hyödyllinen LVI-, auto- ja valmistusteollisuudessa. Ensinnäkin se on kompakti ja helppo asentaa, mikä säästää sekä aikaa että tilaa. Lisäksi se on ihanteellinen tasaiseen, hitaan käyntiin tehtäviin, jotka vaativat jatkuvaa ja luotettavaa toimintaa. Fasco UB598 -moottoria käytetään yleisesti pakastimissa, ruoka- ja juomajäähdyttimissä, pullonjäähdyttimissä ja tuuletusyksiköissä. Se sopii kaikkiin kulmiin ja tarjoaa useita kiinnitysominaisuuksia (takana ja jalkaan).
Ominaisuudet:
- Fasco UB598 -yksikkölaakerimoottori on jatkuvatoiminen, yksivaiheinen yksikkö, joka on ihanteellinen pitkiin käyttötunteihin.
- Siinä on B-luokan lämpöeristys.
- Tässä yksikön laakeroidussa moottorissa on TEAO-kotelo, joka ei vaadi tuuletinta jäähdytystä varten.
- Siinä on valurautainen runko rakenteellista jäykkyyttä varten.
- Tässä Fasco-moottorissa on itsevoitelevat laakerit, mikä mahdollistaa huoltovapaan käytön.
- Siinä on varjostettu naparakenne, joka vähentää virrankulutusta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Fasco 2117 Plug Adapter: Tämä suorakulmainen pistokesovitin on ihanteellinen sähköliitäntöjen luomiseen.
- Fasco 1254A -kumityyny: Tämä tyyny estää tärinää pääsemästä seinämoottoriin, johon se on kiinnitetty.
- Fasco 2272 -kiinnitysteline: Tämä teline on kohdistettu moottorin kiinnitysreikien kanssa, jolloin yksikkö voidaan asentaa seinälle tai lattialle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa työskennellessäsi yksikkölaakerimoottoreiden kanssa?
A. Kun käsittelet yksikön laakerimoottoreita, katkaise virta ja käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.
K. Mitkä ovat yleisiä merkkejä viallisesta yksikön laakeroidusta moottorista?
A. Yleisiä merkkejä viallisesta yksikön laakeroidusta moottorista voivat olla epätavallinen melu, vähentynyt ilmavirta tai pyörimisnopeus, liiallinen kuumuus tai täydellinen moottorivika. Säännöllinen huolto voi estää nämä ongelmat.
K. Mitkä ovat tämän Fasco UB598 -yksikön laakerimoottorin huoltovaatimukset LVI-järjestelmissä?
A. LVI-järjestelmien Fasco UB598 -moottorin säännöllinen huolto sisältää laakerien voitelun, kulumisen tarkastuksen ja puhdistuksen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
K. Mikä on TEO-kotelo?
A. TEAO-moottorikotelossa moottori on täysin suljettu ja erillään ulkoisesta ympäristöstä. Sitä käytetään sovelluksissa, joissa moottori toimii puhtaissa ja kuivissa olosuhteissa. Air-over-ominaisuus tarkoittaa, että moottori jäähtyy ympäröivän ilman kautta, kun taas kotelo estää ulkoiset hiukkaset ja kosteuden, mikä varmistaa, että ne eivät pääse sisään eivätkä vaikuta moottorin toimintaan.
Lue lisää moottorikoteloistamme sähkömoottorin ostoopas.