Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO D219 Hvac -moottori 1/8 hv 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LTD 38N525

FASCO D219 LVI-moottori 1/8 hv 3000 rpm 115v 3.3

Varastossa
Tuote: AC7LTD Malli: D219Ristiviite: 38N525

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€408.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3.3 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys3.3
Täyden kuorman ampeerit1.8
HP1/8
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Asennuskuvio2-7/8 x 2-7/8
Tyyppikilpi RPM3000
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus2.25 "
Akselin tyyppiTasainen
Nastan sijainti4 / SE
Nasta / pohja Mtg. Kuvio2-7/8 x 2-7/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Fasco D219 HVAC -moottori on ihanteellinen ilmanvaihtolaitteiden sujuvaan käynnistämiseen. Se on hyödyllinen lämpötilan hiljaiseen alentamiseen tuotantolaitoksissa, varastoissa ja kaupallisissa työtiloissa.

Ominaisuudet:

  • Fasco D219 HVAC -moottorissa on pysyvä jaettu kondensaattori, joka vähentää tietyn kuorman kulutettua tehoa.
  • Siinä on TEFC-kotelo ja laajennetut nastat helpon ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
  • Sen moottori on käännettävä ja voi pyöriä sekä myötä- että vastapäivään.
  • Tässä yksivaiheisessa LVI-moottorissa on teräsrunko kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on B-luokan lämpöeristys.
  • Fasco D219 HVAC -moottorissa on litteä akseli, jonka molemmissa päissä on kuulalaakerit saumatonta voimansiirtoa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin määrittää, toimiiko Fasco HVAC -moottorini tehokkaasti?

V. Energiankulutuksen seuranta, tasainen lämpötilan säätö ja säännöllinen huolto voivat auttaa sinua arvioimaan LVI-moottorisi tehokkuutta.

K. Mitkä ovat tärkeimmät huoltotehtävät LVI-moottorien pitämiseksi hyvässä kunnossa?

V. Säännöllisiin huoltotöihin kuuluu ilmansuodattimien puhdistus tai vaihto, liikkuvien osien voitelu, sähköliitäntöjen tarkastus ja moottorin kulumisen tarkastus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritVelvollisuusMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin alisovellusMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiHinta
FASCO D200 Hvac -moottori 1/85 hv 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€119.90
FASCO D201 Hvac -moottori 1/85 hv 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 tuuman moottori 1/50 hv 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€163.71
FASCO D209 Hvac -moottori 1/30 hv 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€159.71
FASCO D208 Hvac -moottori 1/30 Hv 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsAvaa tippuminenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€162.88
FASCO D214 Hvac -moottori 1/20 Hv 3000 kierrosta minuutissa 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "HolkkiJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€291.76
FASCO D215 Hvac -moottori 1/20 Hv 3000 kierrosta minuutissa 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "palloJatkuva ilmanvaihtoVarjostettu pylväsTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenSuora Dr tuuletin / puhallinautoVarjostettu pylväs€321.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D219 LVI-moottori 1/8 hv 3000 rpm 115v 3.3
€408.82 / yksikkö