Valitse language

Deutsch

English

FASCO D125 LVI-moottori 1/50 Hp 1500 RPM 115v 3.3 | AC7LUZ 38N567

FASCO D125 LVI-moottori 1/50 hv 1500 rpm 115v 3.3

Varastossa
Tuote: AC7LUZ Malli: D125Ristiviite: 38N567

Hanki se helmikuu 15, keskiviikkonespäivä

€ 72.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.3 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Frame3.3
Täyden kuorman ampeerit0.8
HP1 / 50
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia2.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astettarees C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusNasta
Asennuskuvio2-7/8 x 2-7/8
Namelevyn RPM1500
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus2.25 "
Akselin tyyppiTasainen
Nastan sijainti4 / BE
Nasta / pohja Mtg. Kuvio2-7/8 x 2-7/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)11.59
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakeritLiiteTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnittelu Hinta
FASCO D200 LVI-moottori 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D200HolkkiAvaa tuuletettu0.621 / 8560A2"Varjostettu pylväs€ 82.96
FASCO D201 LVI-moottori 1/85 Hp 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D201HolkkiAvaa tuuletettu0.621 / 8560A2.25 "Varjostettu pylväs€ 86.10
FASCO D608 Hvac 3.3 tuuman moottori 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38N518 D608HolkkiAvaa tuuletettu64 / 531 / 5050 / 60B3.75 "Varjostettu pylväs€ 115.36
FASCO D209 LVI-moottori 1/30 Hp 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D209HolkkiAvaa tuuletettu1.121 / 3060A3.625 "Varjostettu pylväs€ 108.16
FASCO D208 LVI-moottori 1/30 Hp 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D208HolkkiAvaa tuuletettu1.121 / 3060A3.625 "Varjostettu pylväs€ 113.78
FASCO D214 LVI-moottori 1/20 Hp 3000 RPM 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D214HolkkiTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.71 / 2060A4.625 "Varjostettu pylväs€ 190.36
FASCO D215 LVI-moottori 1/20 Hp 3000 RPM 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D215palloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.71 / 2060A4.625 "Varjostettu pylväs€ 211.72

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

FASCO D125 LVI-moottori 1/50 hv 1500 rpm 115v 3.3
€ 72.16 / yksikkö