FASCO 702111686 vetojännitin 9-1 / 2 tuuman korkeus x 5-7 / 8 tuuman muovi | AG3NCC 33NT46

FASCO 702111686 vetovastus 9-1/2 tuumaa korkeus x 5-7/8 tuumaa leveys muovia

Varastossa
Tuote: AG3NCC Malli: 702111686Ristiviite: 33NT46

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Syvyys9-1 / 2 "
Sopii tuotemerkkiinLennox
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero7021-10602, 7021-11106, 7021-11174
Korkeus9.5 "
Tulo- ja ulostulon halkaisija.2.0/1.7 tuumaa
MateriaaliMuovi
Jännite115
Leveys568977 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8414596060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Lennox 7021-10602, 7021-11106, 7021-11174

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusMateriaaliJänniteLeveysHinta
FASCO 702111620 vetojännitin 10-11 / 16 tuuman korkeus x 6-11 / 64 tuuman leveys | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Muovi115568970 "€634.86
FASCO 70625664 vetojännitin 11-33 / 64 tuuman korkeus x 11-37 / 64 tuuman leveys | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Muovi115568971 "€804.64
FASCO 70625666 vetojännitin 10-11 / 16 tuuman korkeus x 5-41 / 64 tuuman leveys | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Muovi115568972 "€675.69
FASCO 702110893 vetojännitin 9-1 / 2 tuuman korkeus x 6 tuuman muovi | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Muovi115568614 "€459.64
FASCO 70581058 vetojännitin 6-31 / 64 tuuman korkeus x 6-1 / 2 tuuman teräsleveys | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Teräs115568729 "€327.18
FASCO 70581406 vetojännitin 8-45 / 64 tuuman korkeus x 6-1 / 2 tuuman leveys | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Muovi / teräs120568729 "€473.41
FASCO 702111874 vetojännitin 9-7 / 64 tuuman korkeus x 6-25 / 32 tuuman leveys | AG3NBY 33NT42 70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Muovi115568973 "€475.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO 702111686 vetovastus 9-1/2 tuumaa korkeus x 5-7/8 tuumaa leveys muovia
€434.39 / yksikkö