Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH AN200-NIST tuulimittari Ir-lämpötilan siipipinnalla | AE3UVC 5GCD6

EXTECH AN200-NIST tuulimittari Ir-lämpömittarilla

Varastossa
Tuote: AE3UVC Malli: AN200-NISTRistiviite: 5GCD6

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€702.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIR-lämpötilan tuulimittari
tarkkuus+ /-3%
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-3%
ilmamäärä0 - 999,999 CFM
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus3.9 tuumaa (120 cm)
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttö1999 XNUMX LCD-näyttö
Virtalähde9V Akku
Koettimen koko2.83 "halkaisija
päätöslauselma1 fpm
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi
Temp. tarkkuus+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Temp. alue-58 - 500 F (IR), 14-140 F (ilma)
TyyppiTuuliviiri
Nopeus (FPM)80 ja 5900
Nopeus (solmuja)0.8 ja 58.3
Nopeus (KPH)1.4 ja 108
Nopeus (MPH)0.9 ja 67
Nopeus (MPS)0.4 ja 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9026804000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu infrapunalämpömittari, 20 pisteen keskiarvo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH AN200-NIST tuulimittari Ir-lämpömittarilla
€702.98 / yksikkö