Ilmakäyttöiset hydraulipumput

Suodattaa

DAYTON -

hydraulipumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
AMHAC-02SLG€330.00
BMHAC-02SG€1,206.79
C54ZX31€308.11
C54ZX33€299.26
DMHAC02G€330.00
EMH57-41G€392.44
C493X20€436.68
C54ZX27€290.94
FGGS_78839€224.11
WHEELER-REX -

hydraulipumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1830€1,094.38
Tarjouspyyntö
A1630€1,060.83
Tarjouspyyntö
A1930€1,143.99
Tarjouspyyntö
GREENLEE -

hydraulipumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
A980-22 PS€9,037.63
BEHP700LU11€9,571.83
Tarjouspyyntö
AME INTERNATIONAL -

hydraulipumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
A15905€647.18
Tarjouspyyntö
A15930CM€950.73
Tarjouspyyntö
B15940€1,111.09
Tarjouspyyntö
A15125€5,372.18
Tarjouspyyntö
A15050C€1,592.18
Tarjouspyyntö
A15921€904.91
Tarjouspyyntö
A15930€1,093.91
Tarjouspyyntö
A15610€9,072.00
Tarjouspyyntö
C15900€876.27
Tarjouspyyntö
D15000€1,122.55
Tarjouspyyntö
E15925€687.27
Tarjouspyyntö
A15924C€813.27
Tarjouspyyntö
A15905C€630.00
Tarjouspyyntö
F15020€1,305.82
Tarjouspyyntö
A15906€647.18
Tarjouspyyntö
A15010C€1,237.09
Tarjouspyyntö
G15040€1,534.91
Tarjouspyyntö
A15035€1,008.00
Tarjouspyyntö
H15025€1,156.91
Tarjouspyyntö
A15605€5,670.00
Tarjouspyyntö
I15920€1,053.82
Tarjouspyyntö
J15924€715.91
Tarjouspyyntö
A15907€647.18
Tarjouspyyntö
A15120€2,382.55
Tarjouspyyntö
K15930C€1,134.00
Tarjouspyyntö
TyyliMalliMitat GSylinterin yhteensopivuusMitat AKäytettävä öljytilavuusVenttiilitoimintoMitat BMitat CMitat DHinta (ei alv)
AZA4204MX-Yksinäinen näyttelijä11.6 "1 gal.Siirrä eteenpäin/Peruuta5.6 "11 "6"€10,073.25
AZA4404MX-Kaksoisnäyttelijä11.6 "1 gal.Eteen/pidä/Peruuta5.6 "11 "6"€11,143.91
AZA4408MX-Kaksoisnäyttelijä11.6 "1.75 gal.Eteen/pidä/Peruuta5.6 "11 "8.1 "€11,667.88
AZA4410MX15.1 "Kaksoisnäyttelijä12 "2.5 gal.Eteen/pidä/Peruuta6.1 "16.5 "12 "€11,829.73
AZA4220MX18.4 "Yksinäinen näyttelijä13 "5 gal.Siirrä eteenpäin/Peruuta7.1 "16.5 "16.6 "€10,967.64
AZA4420MX18.4 "Kaksoisnäyttelijä13 "5 gal.Eteen/pidä/Peruuta7.1 "16.5 "16.6 "€12,267.52
AZA4440MX23 "Kaksoisnäyttelijä16.5 "10 gal.Eteen/pidä/Peruuta10.6 "15.7 "19.9 "€13,228.95
ENERPAC -

PACG ilmahydraulipumput

TyyliMalliHydrauliikan ja ilman suhdeMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus @ 0 psiVenttiilimalliHinta (ei alv)
APACG50S8SMB245:01:00120 ov. sisään. / min.--€3,324.93
BPACG3002SB45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€1,751.05
CPACG30S8S45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€2,805.31
APACG30S8SMB245:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.Pumpun kiinnitys, kaksi D03 venttiiliä€3,744.84
DPACG50S8S60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€2,895.55
BPACG5002SB60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€1,751.05
ENERPAC -

PASG-sarjan ilmahydraulipumput

TyyliMalliHydrauliikan ja ilman suhdeMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus @ 0 psiHinta (ei alv)
APASG30S8S45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.€2,346.41
BPASG3002SB45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.€1,818.71
CPASG5002SB45:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.€1,790.17
APASG50S8S60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.€1,907.67
HUSKIE TOOLS -

hydraulipumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
AR-14EH€5,865.05
Tarjouspyyntö
BR-14EA€7,427.79
Tarjouspyyntö
ENERPAC -

XA-sarjan ilmavetoiset hydrauliset jalkapumput

TyyliMalliKäytettävä öljytilavuusHinta (ei alv)
AXA11G61 ov. sisään.€2,523.96
BXA12122 ov. sisään.€2,497.36
CXA12G122 ov. sisään.€2,829.55
ENERPAC -

hydraulipumput

Enerpac-hydraulipumppuja käytetään yksitoimisten sylintereiden kanssa raskaiden koneiden ja työkappaleiden nostamiseen tuotantolaitoksissa ja autoteollisuudessa. He käyttävät paineilmaa voiman luomiseen nesteiden siirtämiseksi putkiston läpi. Näissä hydraulipumpuissa on suljettu hydraulijärjestelmä, joka estää epäpuhtauksien pääsyn tiivisteeseen ja vahingoittaa sisäosia. Ne on integroitu ulkoiseen paineen säätöventtiiliin paineasetusten muuttamiseksi ja käytetyn voiman säätämiseksi sekä sisäänrakennetulla näkötasomittarilla, jossa on sisäiset varoventtiilit ylikuormitusta varten. Valitse laajasta valikoimasta hydraulipumppuja, jotka ovat saatavana jalka-, käsi- ja manuaalipolttotoiminnolla.

TyyliMalliMitta MIlmankulutusMitat AMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus kuormallaLähtövirtaus ilman kuormaaPumpun ohjausÄänitasoHinta (ei alv)
APA-133-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.-85 dBA€1,406.92
BXA11-13058 SCFM-15 ov. sisään. / min.15 ov. sisään. / min.---€2,112.30
CPA1150-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.--€2,622.74
DZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 ov. sisään. / min.---94-97 dBA€10,159.09
EPARG1102N--12.33 "10 ov. sisään. / min.--Riipus-€2,944.20
FPATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,499.19
GPATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,773.19
ENERPAC -

PAMG-sarjan Air Over -hydraulipumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
APAMG1405N€2,883.18
BPAMG1402N€2,979.33
OTC TOOLS -

Hydrauliikkapumppu

MallieräHinta (ei alv)
4020Af6lgx€1,301.76
ENERPAC -

Ilmapumppu, 1500 bar

MallieräHinta (ei alv)
ATP1500CM9HEC€12,699.46
WESTWARD -

Pumpun ilmakahva

MallieräHinta (ei alv)
5ML66AE4REZ€686.66

Ilmakäyttöiset hydraulipumput

Ilmakäyttöiset hydraulipumput on suunniteltu nostamaan raskaita koneita ja työkappaleita tuotantolaitoksissa ja autoteollisuudessa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman hydraulipumppuja, pumppusarjoja ja korjaussarjoja AME: ltä, Enerpac, OTC, länteen ja Esco. Nämä hydrauliset nostopumput käyttävät paineilmaa luodakseen voiman nesteiden siirtämiseksi putkiston läpi. Ne on integroitu ulkoiseen paineen säätöventtiiliin paineasetusten muuttamiseksi ja käytetyn voiman säätämiseksi, ja sisäänrakennettu näkötason mittari, jossa on sisäiset ylivirtausventtiilit ylikuormitusta varten. Valitse laajasta valikoimasta ilmakäyttöisiä hydraulipumppuja, saatavana käsin, jalalla ja sähköllä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?