Ajoneuvotelineet

Suodattaa

Vestilin ajoneuvotelineitä käytetään autokorjaamoissa ja korjaamoissa ajoneuvojen tukena korjaus- ja huoltotöiden aikana. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman ajoneuvotelineitä...Lue lisää

WESTWARD -

Ajoneuvoteline, automaattinen nousu

TyyliMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Hinta (ei alv)Pkg. Määrä
A13X0359-3 / 4 x 11 "6 (paria kohti)24.375 "15.75 "4 1/4x1 1/4€243.612
B13X03612-3/4 x 14-3/4"10 (paria kohti)30.25 "19.625 "4 1/2x1 1/2€320.952
OTC TOOLS -

Jack seisoo

TyyliMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.TyyppiHinta (ei alv)
A1778B29.5 "19 "Matala€536.20
B1779B44.25 "33.75 "Korkea€570.85
WESTWARD -

Ajoneuvotelineet

TyyliMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta (ei alv)Pkg. Määrä
A1AVP89-3/4 x 9-3/4"22 (paria kohti)19.875 "12.25 "€656.682
B4GU8016 x 16 "10 (paria kohti)47 "28.25 "€663.012
VESTIL -

MMJ-sarjan mekaanisten koneiden tunkit

TyyliMalliMin. Jackin korkeusPohjan pituusPohjan leveysNostamiseen tarvittava voima max. LadataSuuri jalusta pohjalevyynKantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusHinta (ei alv)
AMMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€376.53
BMMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€526.74
CMMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€412.25
GRAY -

Ajoneuvotelineet, Pin-tyyli

TyyliMalliPohjan kokorakentaminenNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Hinta (ei alv)
A7TF-telineet7-1/2 x 7-1/2"Teräs15 sävyinen.16 "9.5 "4.5 X 2.5€641.18
B7 THF9"muodostettu, hitsattu7 sävyinen.20 "12 "4-3 / 4 x 2 1/2€884.05
C25T-telineet10 x 10 "Teräs50 sävyinen.20 "12 "3.38 X 2€1,397.90
D35TF-telineet10 "muodostettu, hitsattu35 sävyinen.21 "13.5 "3-1 / 4 x 3€1,600.17
E25T-H-telineet13 x 13 "Teräs50 sävyinen.32 "20 "4.5 X 3€1,636.25
F10TF-telineet14 x 14 "Teräs20 sävyinen.32 "20 "4.5 X 3€1,216.69
G10 THF24 "muodostettu, hitsattu10 sävyinen.52 "30 "6-3 / 4 x 3€1,705.96
H9THR-teline33 x 33 "Teräs9 sävyinen.84 "48.75 "5 X 5€2,950.61
TITAN TOOL -

Liukumaton Jack-levy, 3 "korkeus

TyyliMalliPohjan kokoPituusLeveysHinta (ei alv)
A1446618 x 12 "18 "12 "€469.11
B1446336 x 36 "36 "36 "€2,310.89
TITAN TOOL -

Liukumaton Jack-levy, 1 "korkeus

TyyliMalliPohjan kokoPituusLeveysHinta (ei alv)
A1446412 x 12 "12 "12 "€169.71
B1447218 x 18 "18 "18 "€273.75
GRAY -

Tukitelineet, Pin-tyyli

TyyliMalliPohjan kokoNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta (ei alv)
A35T-telineet13 x 13 "32 "20 "€6,447.32
B35T-H-telineet15 x 15 "55 "31.5 "€7,289.76
TITAN TOOL -

Liukumaton Jack-levy, 15 "korkeus

TyyliMalliPohjan kokoPituusLeveysHinta (ei alv)
A1446512 x 12 "12 "12 "€247.70
B1447318 x 18 "18 "18 "€414.79
SIMPLEX -

Ruuviliitin, mekaaninen

TyyliMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Hinta (ei alv)
ASJ1564-3 / 4 "12 sävyinen.13.5 "9.75 "2.875€371.90
BSJ1585-1 / 2 "12 sävyinen.17.375 "11.625 "2.875€423.83
CSJ2086"20 sävyinen.16.75 "11.75 "3.125€515.46
DSJ2586-1 / 2 "24 sävyinen.17.25 "13 "3.25€723.88
ESJ20106-1 / 2 "20 sävyinen.20.75 "13.75 "3.125€526.52
CSJ15126-1 / 4 "12 sävyinen.25.375 "15.625 "2.875€508.07
FSJ20126-3 / 4 "20 sävyinen.24.75 "15.75 "3.125€589.12
DSJ25127-1 / 4 "24 sävyinen.25.25 "17 "3.25€839.42
GSJ25188-1 / 2 "24 sävyinen.37.25 "23 "3.25€1,078.81
AME INTERNATIONAL -

Jack-telineet, Pin-tyyli

TyyliMalliNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Hinta (ei alv)
A147202.5 per osasto21.5 "13 "4 x 3-3 / 4€326.94
B143604.5 per osasto16.5 "9.5 "2-3 / 4 x 4€346.33
VESTIL -

BR-sarjan polkupyörätelineet

Vestil BR -sarjan polkupyörätelineet edistävät siisteyttä, estävät sotkua ja varmistavat polkupyörien turvallisuuden tarjoamalla omat pysäköintipaikat. Ne tarjoavat kätevän ja organisoidun tavan säilyttää polkupyöriä, optimoida käytettävissä olevaa tilaa ja edistää ympäristöystävällisiä kuljetusvaihtoehtoja. Niitä käytetään liikerakennuksissa, kouluissa, puistoissa ja julkisissa tiloissa, joissa tarvitaan järjestettyä ja turvallista polkupyörävarastoa. Näissä BR-sarjan polkupyörätelineissä on teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi ja esihitsatut kiinnityslaipat, jotka vähentävät asennuskatkoksia. Niitä on saatavana mustana jauheena ja galvanoiduna pinnoitteena.

TyyliMalliLisäyskohdan numeroVäriKorkeusEsiporatut laippareiät Halk.LeveyseräPituusKantavuusHinta (ei alv)
ABR-ABK-Hopea1.5 "-4"Ankkurisarja1.5 "-€89.99
Tarjouspyyntö
BBR-ST-BK2Musta26.5 "7 / 16 "20 "Polkupyöräteline38.31 "50 lbs.€519.69
Tarjouspyyntö
CBR-ST-GAL2Harmaa26.5 "7 / 16 "20 "Polkupyöräteline38.31 "50 lbs.€649.87
Tarjouspyyntö
DBR-M3S-BK3--7 / 16 "-Polkupyöräteline--€582.64
Tarjouspyyntö
EBR-M3S-GAL3--7 / 16 "-Polkupyöräteline--€728.62
Tarjouspyyntö
FBR-M3S-W-BK3Musta4.06 "7 / 16 "12.88 "Polkupyöräteline40.38 "100 lbs.€472.31
Tarjouspyyntö
GBR-M3S-W-GAL3Harmaa4.06 "7 / 16 "12.88 "Polkupyöräteline40.38 "100 lbs.€598.42
Tarjouspyyntö
HBR-GL-BK4Musta22.5 "3 / 4 "5.31 "Polkupyöräteline12.75 "2500 lbs.€190.41
Tarjouspyyntö
IBR-GL-G4Harmaa22.5 "3 / 4 "5.31 "Polkupyöräteline12.75 "2500 lbs.€168.94
Tarjouspyyntö
JBR-M3D-BK6Musta14.56 "7 / 16 "27.25 "Polkupyöräteline42 "200 lbs.€688.57
Tarjouspyyntö
KBR-M3D-GAL6Harmaa14.56 "7 / 16 "27.19 "Polkupyöräteline42 "200 lbs.€863.18
Tarjouspyyntö
VESTIL -

TRI-sarjan kolmijalkojen nostotelineet

TyyliMalliMax. KorkeusSäädettävät jalatVäriMin. Silmukan korkeusSilmukan korkeusKantavuusMateriaaliMax. Pohjan sädeHinta (ei alv)
ATRI-AF112 "EiHopea-104.5 "1000 lbs.Alumiini74 3 / 8 "€3,155.63
BTRI-SF115.13 "Eisininen-107.75 "2000 lbs.Teräs69 1 / 2 "€1,743.74
Tarjouspyyntö
CTRI-AA171.88 "KylläHopea104.25 "-1000 lbs.Alumiini74 7 / 8 "€3,877.19
DTRI-SA173.13 "Kylläsininen105 "-2000 lbs.Teräs73 5 / 8 "€2,121.88
VESTIL -

BR-sarjan ympäristöystävälliset polkupyörätelineet

TyyliMalliVäriPituusKantavuusHinta (ei alv)
ABR-P10-BK-BKMusta72 "300 lbs.€1,586.30
Tarjouspyyntö
BBR-P6-BK-BKMusta48.44 "200 lbs.€1,202.65
Tarjouspyyntö
CBR-P10-BK-CDMusta, Cedar72 "300 lbs.€1,586.30
Tarjouspyyntö
DBR-P6-BK-CDMusta, Cedar48.44 "200 lbs.€1,202.65
Tarjouspyyntö
EBR-P10-BK-CHMusta, hiili72 "300 lbs.€1,586.30
Tarjouspyyntö
FBR-P6-BK-CHMusta, hiili48.44 "200 lbs.€1,202.65
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Polkupyörien säilytystelineet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ABR-L3-BK€541.04
Tarjouspyyntö
BBR-L2-BK€436.51
Tarjouspyyntö
CBR-L3-GAL€677.21
Tarjouspyyntö
DBR-L2-GAL€545.43
Tarjouspyyntö
VESTIL -

MSJ-sarjan mekaaniset ruuviliittimet

TyyliMalliPohjan pituusPohjan leveysPää Dia.KantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusMin. Jackin korkeusHinta (ei alv)
AMSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€112.92
BMSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€131.63
CMSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€153.09
DMSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€249.00
AME INTERNATIONAL -

Tukitelineet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ASLJS100-28A€6,448.91
Tarjouspyyntö
ASLJS200€11,935.64
Tarjouspyyntö
ASLJS200-42€10,503.82
Tarjouspyyntö
ASLJS100€7,880.73
Tarjouspyyntö
ASLJS100-038A€9,404.18
Tarjouspyyntö
AME INTERNATIONAL -

Jack seisoo

TyyliMalliTyyppiPohjan kokoKokoeräNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusSatulan koko (tuumaa)Hinta (ei alv)
ASLJST200---Jack seisoo----€5,017.09
Tarjouspyyntö
B14410--20 tonJack seisoo--26.7 "-€498.27
Tarjouspyyntö
A14425---Jack seisoo----€400.91
Tarjouspyyntö
ASLJST100---Jack seisoo----€4,627.64
Tarjouspyyntö
C14405--20 Yhdysvaltain tonnia jalustaa kohtiJack seisoo--219 "-€498.27
Tarjouspyyntö
ASLJST150---Jack seisoo----€3,940.36
Tarjouspyyntö
ASLJS150-42A---Jack seisoo----€8,590.91
Tarjouspyyntö
A14400---Jack seisoo----€441.00
Tarjouspyyntö
ASLJS150-50A---Jack seisoo----€10,045.64
Tarjouspyyntö
ASLJS150-32A---Jack seisoo----€7,456.91
Tarjouspyyntö
D14415--20 tonJack seisoo--46 "-€612.82
Tarjouspyyntö
E14980Flat Top12 x 12 "-Jack seisoo21.5 "13 "-4.5€329.69
F14985Korkea hissi19-1/2 x 19-1/2"-Jack seisoo31.5 "19 "-4.25€964.22
TITAN TOOL -

Liukumaton Jack Plate

TyyliMalliPohjan kokoPituusNostokykyNostokorkeus min.TyyppiLeveysHinta (ei alv)
A1446918 x 18 "18 "100 sävyinen.2"-18 "€484.22
B1446824 x 24 "24 "100 sävyinen.2"2 "Korkeus24 "€1,114.81
C1446236 x 36 "36 "150 sävyinen.2.5 "2.5 "Korkeus36 "€2,366.02
WESTWARD -

kolmijalka jalusta

MallieräHinta (ei alv)
1VW34AB3XQE€201.06
MARTINS INDUSTRIES -

Tunkiteline, 2 kappaletta, 6600 paunan kantavuus, teräs, harmaa ja oranssi

MallieräHinta (ei alv)
MJS-3TCE8PTN€78.27
Katso yksityiskohdat
12

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asetan ajoneuvon seisontatuet oikein ajoneuvon alle?

Ajoneuvon seisontatukien oikea käyttö edellyttää, että ajoneuvo nostetaan hydraulisella tunkilla tai nostimella ja sijoitetaan telineille erikseen määrättyihin nostopisteisiin. Sen jälkeen seisontatuet on säädettävä sen varmistamiseksi, että ne ovat tiukasti paikoillaan ja ajoneuvo on oikein vaakasuorassa mahdollisten onnettomuuksien tai turvallisuusriskien välttämiseksi.

Kuinka huollan ja säilytän ajoneuvotelineitäni?

  • Ajoneuvotelineiden pitkän käyttöiän ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ne tulee säilyttää viileässä, kuivassa paikassa ja pitää puhtaana ja puhtaana kaikista roskista.
  • On välttämätöntä suorittaa säännölliset tarkastukset kulumisen ja kulumisen merkkejä varten ja vaihtaa vaurioituneet tai kuluneet osat tarvittaessa.

Mitkä ovat Vestil-mekaanisten ruuvitukkien nostokorkeudet?

Niitä on saatavana korkeudessa 20.625 - 35.75 tuumaa.

Millaisia ​​ajoneuvoja voidaan tukea ajoneuvotelineillä?

Ajoneuvotelineet soveltuvat tukemaan monenlaisia ​​ajoneuvoja, kuten henkilöautoja, kuorma-autoja, maastoautoja ja kevyitä ajoneuvoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?