ENERPAC RRH603 -sylinteri 60 tonnia 3-1 / 2 tuuman iskunpituus | AF7YLE 23NP42

ENERPAC RRH603 sylinteri 60 tonnia 3-1/2 tuuman iskun pituus

Varastossa
Tuote: AF7YLE Malli: RRH603Ristiviite: 23NP42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,927.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1 / 2 "-13
Base Advance Portiin1.25 "
Koko60 sävyinen.
Keskireikä Dia.2.13 "
Romahtanut korkeus9.75 "
Kauluslangan pituus1.91 "
Kaulalangan koko6 1/4 "-12
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä4.88 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen12.73 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään8.37 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus13.25 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys64 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään42 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys44.57 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään29.21 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.6.25 "
Mäntä Dia.3.63 "
Männän sisäkierteen koko23 / 4 "-16
Männän kierteen pituus0.75 "
Männän tyyppiOntto
Satulan halkaisija3.61 "
Satulan ulkonema männästä0.5 "
Tahti3.5 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin2.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysPohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoHinta
ENERPAC RRH1001 Sylinteri 100 tonnia 1-1 / 2 tuuman iskunpituus | AF7YKW 23NP34 RRH 1001103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.30.94 ov. sisään.20.32 ov. sisään.8.38 "4 "-16€13,636.42
ENERPAC RRH10010 Sylinteri 100 tonnia 10-1 / 8 tuuman iskunpituus | AF7YKX 23NP35 RRH 10010103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.208.84 ov. sisään.137.17 ov. sisään.8.38 "4 "-16€21,744.19
ENERPAC RRH1003 Sylinteri 100 tonnia 3 tuuman iskun pituus | AF7YKY 23NP36 RRH 1003103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.61.88 ov. sisään.40.64 ov. sisään.8.38 "4 "-16€16,047.53
ENERPAC RRH1006 sylinteri, 100 tonnia, 6 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AF7YKZ 23NP37 RRH 1006103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.123.76 ov. sisään.81.29 ov. sisään.8.38 "4 "-16€16,767.33
ENERPAC RRH1508 -sylinteri 150 tonnia 8 tuuman iskunpituus | AF7YLA 23NP38 RRH 1508158 lyhyttä tonnia.-1.5 "80 lyhyttä tonnia.252.97 ov. sisään.127.23 ov. sisään.9.75 "4 1/4 "-12€24,975.05
ENERPAC RRH3010 -sylinteri 30 tonnia 10-1 / 8 tuuman iskunpituus | AF7YLB 23NP39 RRH 301036 lyhyttä tonnia.3 / 8 "-161"24 lyhyttä tonnia.73.12 ov. sisään.47.71 ov. sisään.4.5 "11 3/16 "-16€12,868.91
ENERPAC RRH307 -sylinteri 30 tonnia 7 tuuman iskunpituus | AF7YLC 23NP40 RRH 30736 lyhyttä tonnia.3 / 8 "-161"24 lyhyttä tonnia.50.55 ov. sisään.32.99 ov. sisään.4.5 "11 3/16 "-16€6,542.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RRH603 sylinteri 60 tonnia 3-1/2 tuuman iskun pituus
€7,927.50 / yksikkö