ENERPAC RRH1508 -sylinteri 150 tonnia 8 tuuman iskunpituus | AF7YLA 23NP38

ENERPAC RRH1508 sylinteri 150 tonnia 8 tuumaa iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YLA Malli: RRH1508Ristiviite: 23NP38

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,975.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin1.5 "
Koko150 sävyinen.
Keskireikä Dia.3.13 "
Romahtanut korkeus13.75 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä7.5 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen31.62 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään15.91 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus21.75 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys158 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään80 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys252.97 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään127.23 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.9.75 "
Mäntä Dia.6"
Männän sisäkierteen koko4 1/4 "-12
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiOntto
Satulan halkaisija5"
Satulan ulkonema männästä0.19 "
Tahti8"
Ylhäältä sisäänvetoporttiin2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425420000

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RRH1508 kaksitoimista onttomäntää hydraulisylinteriä käytetään kiristys-, veto- ja työntötehtävissä, joissa kuormaa on työnnettävä tai vedettävä sylinterin keskustan läpi kulkevan tangon tai kierreakselin avulla.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RRH1508 -sylinterissä on teräsrakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Tässä Enerpac RRH1508 -sylinterissä on kaksitoiminen toiminta nopeaa sisäänvetämistä varten.
  • Se on integroitu männänpyyhkimeen, joka estää epäpuhtauksien pääsyn sylinterin sisään ja pidentää käyttöikää.
  • Tämä Enerpac RRH1508 hydraulisylinteri kestää jopa 10000 psi:n käyttöpaineita.
  • Se on varustettu nikkelöidyllä kelluvalla keskiputkella pidentää käyttöikää.
  • Tämä Enerpac RRH1508 hydraulisylinteri on integroitu ontolla männällä sekä veto- että työntövoimia varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac AD141 jalkakiinnitys: Se on suunniteltu käytettäväksi tämän Enerpac-sylinterin kanssa tarjoamaan turvallisen ja vakaan alustan, mikä mahdollistaa helpomman ja tehokkaamman käytön.
  • Enerpac AD142 laippasovitin: Se on suunniteltu käytettäväksi tämän Enerpac-sylinterin kanssa, jotta sylinteri voidaan liittää helposti ja turvallisesti laippaan tai asennuspintaan, mikä lisää hydraulijärjestelmän monipuolisuutta ja toimivuutta.
  • Enerpac AD150 Clevis Eye: Se soveltuu käytettäväksi tämän Enerpac-sylinterin kanssa luomaan luotettavan liitoskohdan sylinterin kiinnittämiseksi erilaisiin kantaviin osiin, mikä mahdollistaa tehokkaan ja tehokkaan hydraulisen toiminnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltan ja huollan kaksitoimisia, onttomäntäisiä hydraulisylintereitä?

A. Säännöllinen huolto sisältää vuotojen tarkastuksen, tiivisteiden ja O-renkaiden kunnon tarkistamisen, liikkuvien osien voitelun sekä oikean suuntauksen ja toiminnan varmistamisen.

K. Mikä on tämän Enerpac RRH1508 -sylinterin iskunpituus?

V. Tuotemerkin RRH1508-sylinterin iskunpituus on 8 tuumaa. Tämä tarkoittaa matkaa, jonka mäntä voi kulkea sylinterissä.

K. Mitä eroa on yksitoimisten ja kaksitoimisten hydraulipumppujen välillä?

A.

  • Yksitoimiset hydraulipumput toimivat sallimalla hydraulinesteen vaikuttaa vain männän toiselle puolelle. Ne ulottuvat, kun pumpusta kohdistetaan painetta, ja ne vetäytyvät joko kuorman painon vuoksi tai sisäänrakennetun jousen avulla.
  • Toisaalta kaksitoimisissa hydraulipumpuissa on kaksi porttia, jotka mahdollistavat erilliset laajennus- ja sisäänvetoliikkeet. Tämä muotoilu parantaa tehokkuutta tarjoamalla riippumattoman hallinnan ulos- ja sisäänvetämistoimiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysPohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoHinta
ENERPAC RRH1001 Sylinteri 100 tonnia 1-1 / 2 tuuman iskunpituus | AF7YKW 23NP34 RRH 1001103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.30.94 ov. sisään.20.32 ov. sisään.8.38 "4 "-16€13,636.42
ENERPAC RRH10010 Sylinteri 100 tonnia 10-1 / 8 tuuman iskunpituus | AF7YKX 23NP35 RRH 10010103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.208.84 ov. sisään.137.17 ov. sisään.8.38 "4 "-16€21,744.19
ENERPAC RRH1003 Sylinteri 100 tonnia 3 tuuman iskun pituus | AF7YKY 23NP36 RRH 1003103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.61.88 ov. sisään.40.64 ov. sisään.8.38 "4 "-16€16,047.53
ENERPAC RRH1006 sylinteri, 100 tonnia, 6 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AF7YKZ 23NP37 RRH 1006103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.123.76 ov. sisään.81.29 ov. sisään.8.38 "4 "-16€16,767.33
ENERPAC RRH3010 -sylinteri 30 tonnia 10-1 / 8 tuuman iskunpituus | AF7YLB 23NP39 RRH 301036 lyhyttä tonnia.3 / 8 "-161"24 lyhyttä tonnia.73.12 ov. sisään.47.71 ov. sisään.4.5 "11 3/16 "-16€12,868.91
ENERPAC RRH307 -sylinteri 30 tonnia 7 tuuman iskunpituus | AF7YLC 23NP40 RRH 30736 lyhyttä tonnia.3 / 8 "-161"24 lyhyttä tonnia.50.55 ov. sisään.32.99 ov. sisään.4.5 "11 3/16 "-16€6,542.13
ENERPAC RRH6010 -sylinteri 60 tonnia 10-1 / 8 tuuman iskunpituus | AF7YLD 23NP41 RRH 601064 lyhyttä tonnia.1 / 2 "-131.25 "42 lyhyttä tonnia.128.94 ov. sisään.84.49 ov. sisään.6.25 "23 / 4 "-16€16,465.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RRH1508 sylinteri 150 tonnia 8 tuumaa iskunpituus
€24,975.05 / yksikkö