ENERPAC RRH1001 Sylinteri 100 tonnia 1-1 / 2 tuuman iskunpituus | AF7YKW 23NP34

ENERPAC RRH1001 sylinteri 100 tonnia 1-1/2 tuuman iskun pituus

Varastossa
Tuote: AF7YKW Malli: RRH1001Ristiviite: 23NP34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,636.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5 / 8 "-11
Base Advance Portiin1.5 "
Koko100 sävyinen.
Keskireikä Dia.3.13 "
Romahtanut korkeus6.5 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä6.5 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen20.63 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään13.54 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus8"
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys103 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään68 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys30.94 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään20.32 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.8.38 "
Mäntä Dia.5"
Männän sisäkierteen koko4 "-16
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiOntto
Satulan halkaisija4.97 "
Satulan ulkonema männästä0.5 "
Tahti1.5 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.11
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysPohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoHinta
ENERPAC RRH10010 Sylinteri 100 tonnia 10-1 / 8 tuuman iskunpituus | AF7YKX 23NP35 RRH 10010103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.208.84 ov. sisään.137.17 ov. sisään.8.38 "4 "-16€21,744.19
ENERPAC RRH1003 Sylinteri 100 tonnia 3 tuuman iskun pituus | AF7YKY 23NP36 RRH 1003103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.61.88 ov. sisään.40.64 ov. sisään.8.38 "4 "-16€16,047.53
ENERPAC RRH1006 sylinteri, 100 tonnia, 6 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AF7YKZ 23NP37 RRH 1006103 lyhyttä tonnia.5 / 8 "-111.5 "68 lyhyttä tonnia.123.76 ov. sisään.81.29 ov. sisään.8.38 "4 "-16€16,767.33
ENERPAC RRH1508 -sylinteri 150 tonnia 8 tuuman iskunpituus | AF7YLA 23NP38 RRH 1508158 lyhyttä tonnia.-1.5 "80 lyhyttä tonnia.252.97 ov. sisään.127.23 ov. sisään.9.75 "4 1/4 "-12€24,975.05
ENERPAC RRH3010 -sylinteri 30 tonnia 10-1 / 8 tuuman iskunpituus | AF7YLB 23NP39 RRH 301036 lyhyttä tonnia.3 / 8 "-161"24 lyhyttä tonnia.73.12 ov. sisään.47.71 ov. sisään.4.5 "11 3/16 "-16€12,868.91
ENERPAC RRH307 -sylinteri 30 tonnia 7 tuuman iskunpituus | AF7YLC 23NP40 RRH 30736 lyhyttä tonnia.3 / 8 "-161"24 lyhyttä tonnia.50.55 ov. sisään.32.99 ov. sisään.4.5 "11 3/16 "-16€6,542.13
ENERPAC RRH6010 -sylinteri 60 tonnia 10-1 / 8 tuuman iskunpituus | AF7YLD 23NP41 RRH 601064 lyhyttä tonnia.1 / 2 "-131.25 "42 lyhyttä tonnia.128.94 ov. sisään.84.49 ov. sisään.6.25 "23 / 4 "-16€16,465.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RRH1001 sylinteri 100 tonnia 1-1/2 tuuman iskun pituus
€13,636.42 / yksikkö