ENERPAC RR308 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 8-1/4 tuuman iskunpituus | AB7KHL 23NR36

ENERPAC RR308 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 8-1/4 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AB7KHL Malli: RR308Ristiviite: 23NR36

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,287.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin1.44 "
Koko30 sävyinen.
Romahtanut korkeus15.5 "
Kauluslangan pituus1.94 "
Kaulalangan koko3 5/16 "-12
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.88 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen6.51 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään3 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus23.75 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys32.5 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään6 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys53.67 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään25 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.98 "
Valinnainen kallistussatula halk.2"
Dia ulkopuolella.4"
Mäntä Dia.2.13 "
Männän sisäkierteen koko1 1/2 "-16
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.97 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.41 "
Tahti8.25 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin3.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänHinta
ENERPAC RR10018 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 18-1/8 tuuman iskunpituus | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.374.44 ov. sisään.174 ov. sisään.€21,938.92
ENERPAC RR1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 6-5/8 tuuman iskunpituus | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.136.93 ov. sisään.63 ov. sisään.€10,572.50
ENERPAC RR1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 10 tuuman iskun pituus | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.22.33 ov. sisään.8 ov. sisään.€3,254.91
ENERPAC RR1012 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 12 tuuman iskunpituus | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.26.8 ov. sisään.9 ov. sisään.€4,223.06
ENERPAC RR1502 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 2-1/4 tuuman iskunpituus | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 neliömetriä--14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.30 lyhyttä tonnia.69.11 ov. sisään.33 ov. sisään.€11,037.80
ENERPAC RR1506 hydraulisylinteri | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 neliömetriä6.25 "1"14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.74 lyhyttä tonnia.188.28 ov. sisään.91 ov. sisään.€15,625.26
ENERPAC RR2006 hydraulisylinteri, 200 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 neliömetriä5"1"22.5 neliömetriä221 lyhyttä tonnia.112.5 lyhyttä tonnia.265.28 ov. sisään.135 ov. sisään.€16,959.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RR308 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 8-1/4 tuuman iskunpituus
€5,287.89 / yksikkö