ENERPAC RR3006 hydraulisylinteri, 300 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7YQB 23NR34

ENERPAC RR3006 hydraulisylinteri, 300 tonnia, 6 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YQB Malli: RR3006Ristiviite: 23NR34

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35,264.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä6.25 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys1.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1 1/4 "-7
Base Advance Portiin3.5 "
Koko300 sävyinen.
Romahtanut korkeus19.13 "
Kauluslangan pituus2.31 "
Kaulalangan koko12 1/4 "-12
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä9.5 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen70.93 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään38 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus25.13 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys354.6 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään190 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys425.56 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään228 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.12.25 "
Mäntä Dia.6.5 "
Männän sisäkierteen koko2 1/2 "-12
Männän kierteen pituus3.25 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija6.5 "
Satulan ulkonema männästä1.13 "
Tahti6"
Ylhäältä sisäänvetoporttiin4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänHinta
ENERPAC RR308 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 8-1/4 tuuman iskunpituus | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 neliömetriä--3 neliömetriä32.5 lyhyttä tonnia.6 lyhyttä tonnia.53.67 ov. sisään.25 ov. sisään.€5,287.89
ENERPAC RR10018 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 18-1/8 tuuman iskunpituus | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.374.44 ov. sisään.174 ov. sisään.€21,938.92
ENERPAC RR1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 6-5/8 tuuman iskunpituus | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.136.93 ov. sisään.63 ov. sisään.€10,572.50
ENERPAC RR1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 10 tuuman iskun pituus | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.22.33 ov. sisään.8 ov. sisään.€3,254.91
ENERPAC RR1012 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 12 tuuman iskunpituus | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.26.8 ov. sisään.9 ov. sisään.€4,223.06
ENERPAC RR1502 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 2-1/4 tuuman iskunpituus | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 neliömetriä--14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.30 lyhyttä tonnia.69.11 ov. sisään.33 ov. sisään.€11,037.80
ENERPAC RR1506 hydraulisylinteri | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 neliömetriä6.25 "1"14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.74 lyhyttä tonnia.188.28 ov. sisään.91 ov. sisään.€15,625.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RR3006 hydraulisylinteri, 300 tonnia, 6 tuuman iskunpituus
€35,264.43 / yksikkö