ENERPAC RR1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 10 tuuman iskun pituus | AF7YPW 23NR29

ENERPAC RR1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 10 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YPW Malli: RR1010Ristiviite: 23NR29

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,254.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin1.44 "
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus16.13 "
Kauluslangan pituus1.06 "
Kaulalangan koko2 1/4 "-14
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.69 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.23 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään0.8 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus26.13 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys11.1 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään4 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys22.33 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään8 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.55 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.38 "
Dia ulkopuolella.2.88 "
Mäntä Dia.1.38 "
Männän sisäkierteen koko1 "-8
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.38 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.24 "
Tahti10 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425420000

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RR1010 kaksitoiminen hydraulisylinteri on suunniteltu yksisuuntaiseen nostoon ja tukemiseen raskaan käytön aikana. Sitä käytetään yleisesti yhdessä hydraulipumppujen kanssa raskaiden esineiden ja koneiden nostamiseen ja sijoittamiseen liittyvien tehtävien vaivattomasti hoitamiseen.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RR1010 kaksitoimisessa hydraulisylinterissä on teräsrakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Tämä Enerpac RR1010 hydraulisylinteri on varustettu varoventtiilillä ylipaineistumisen estämiseksi.
  • Se sisältää männän pyyhkimen saastumisen vähentämiseksi ja tehokkaat kulutusnauhat, jotka lisäävät laakerien vaurioiden kestävyyttä.
  • Tämä Enerpac RR1010 kaksitoiminen hydraulisylinteri on integroitu karkaistuihin satuloihin suojaamaan mäntää puristuksen ja noston aikana.
  • Siinä on pohjan kiinnitysreiät sekä kaulus- ja männänkierteet helpottamaan irrottamista ja kiinnittämistä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CATS12 kallistettava satula: Tämä satula on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Enerpac RR1010 -hydrauliikkasylinterin kanssa, ja se tarjoaa säädettävät kallistusominaisuudet tarkkaan sijoitteluun ja tukeen erilaisissa nosto- ja työntösovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Enerpac RR1010 hydraulisylinterin suurin käyttöpaine?

A. 10000 psi.

K. Mitä eroja on yksi- ja kaksitoimisilla hydraulisylintereillä?

A. Yksitoiminen hydraulisylinteri kohdistaa voimaa männän toisen puolen läpi, ulottuen hydraulipaineen alaisena ja vetäytyy sisään joko kuorman tai sisäisen jousen avulla. Sitä vastoin kaksitoimisessa hydraulisylinterissä on kaksi aukkoa, jotka mahdollistavat voiman kohdistamisen kahteen suuntaan, mikä mahdollistaa männän sekä ulos- että sisäänvedon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänHinta
ENERPAC RR308 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 8-1/4 tuuman iskunpituus | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 neliömetriä--3 neliömetriä32.5 lyhyttä tonnia.6 lyhyttä tonnia.53.67 ov. sisään.25 ov. sisään.€5,287.89
ENERPAC RR10018 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 18-1/8 tuuman iskunpituus | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.374.44 ov. sisään.174 ov. sisään.€21,938.92
ENERPAC RR1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 6-5/8 tuuman iskunpituus | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.136.93 ov. sisään.63 ov. sisään.€10,572.50
ENERPAC RR1012 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 12 tuuman iskunpituus | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.26.8 ov. sisään.9 ov. sisään.€4,223.06
ENERPAC RR1502 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 2-1/4 tuuman iskunpituus | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 neliömetriä--14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.30 lyhyttä tonnia.69.11 ov. sisään.33 ov. sisään.€11,037.80
ENERPAC RR1506 hydraulisylinteri | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 neliömetriä6.25 "1"14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.74 lyhyttä tonnia.188.28 ov. sisään.91 ov. sisään.€15,625.26
ENERPAC RR2006 hydraulisylinteri, 200 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 neliömetriä5"1"22.5 neliömetriä221 lyhyttä tonnia.112.5 lyhyttä tonnia.265.28 ov. sisään.135 ov. sisään.€16,959.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RR1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 10 tuuman iskunpituus
€3,254.91 / yksikkö