ENERPAC RD96 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 9 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KUE 18Y549

ENERPAC RD96 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 9 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen

Varastossa
Tuote: AA8KUE Malli: RD96Ristiviite: 18Y549

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,417.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin2.27 "
Koko9 sävyinen.
Clevis Eye -asennusmitan pituus16.6 "
Clevis Eye -asennusmitta M1.5 "
Clevis Eye -asennusmitat Kokonaispituus22.79 "
Romahtanut korkeus13.78 "
Kauluslangan pituus0.56 "
Kaulalangan koko2 "-12
Sylinterin reikä1.5 "
Sylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:llä9000 lbs.
Sylinterin kapasiteetti Vedä sisään 5000 psi:llä4910 lbs.
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen1.77 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään0.98 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus19.91 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Sisäinen pohjakierteen pituus0.55 "
Sisäinen pohjakierteen koko1 11/16 "-18
Pituus12.8 "
Linkin leveys1.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys9 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään5 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys10.82 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään6.01 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.5 "
Mäntä Dia.1"
Männän ulkokierteen koko3 / 4 "-16
Männän kierteen pituus0.75 "
Männän tyyppiVankka
Satulan ulkonema männästä0.98 "
Tahti6.13 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin2.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.43
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:lläBase Advance PortiinKokoSylinterin kapasiteetti Vedä sisään 5000 psi:lläSylinterin tehollisen alueen eteneminenSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänSisäinen pohjakierteen pituusSisäinen pohjakierteen kokoHinta
ENERPAC RD1610 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 16 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 sävyinen.8300 lbs.3.14 neliömetriä1.66 neliömetriä0.94 "2 3/16 "-16€4,808.19
ENERPAC RD166 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 16 tonnia, kapasiteetti, 6.25 tuuman iskunpituus | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 sävyinen.8300 lbs.3.14 neliömetriä1.66 neliömetriä0.94 "2 3/16 "-16€4,040.30
ENERPAC RD2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 sävyinen.10750 lbs.4.91 neliömetriä2.15 neliömetriä1.02 "2 3/4 "-16€7,511.03
ENERPAC RD256 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, kapasiteetti, 6.25 tuuman iskunpituus | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 sävyinen.10750 lbs.4.91 neliömetriä2.15 neliömetriä1.02 "2 3/4 "-16€6,353.16
ENERPAC RD41 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 1.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 sävyinen.1720 lbs.0.79 neliömetriä0.34 neliömetriä0.35 "1 1/8 "-20€1,983.32
ENERPAC RD43 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 3.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 sävyinen.1720 lbs.0.79 neliömetriä0.34 neliömetriä0.35 "1 1/8 "-20€2,416.67
ENERPAC RD46 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 sävyinen.1720 lbs.0.79 neliömetriä0.34 neliömetriä0.35 "1 1/8 "-20€2,626.92

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RD96 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 9 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen
€3,417.20 / yksikkö