Enerpac RCH-202 hydraulisylinteri on suunniteltu testaus-, huolto- ja kiristyssovelluksiin. Se on kiinnitetty hydraulipumppuun raskaiden kuormien nostamiseksi pienellä vaivalla. Tätä hydraulisylinteriä käytetään ilmailu-, maatalous-, öljy- ja kaasu-, kaivos- ja elintarviketeollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Enerpac RCH-202 yksitoimisessa hydraulisylinterissä on ontto mäntärakenne, joka mahdollistaa veto-, työntö- tai nostosovellukset."
- Tämä hydraulisylinteri voidaan asentaa telineeseen tai itsenäisesti käsi- tai jalkapumpuilla, ja sen maksimikäyttöpaine on 10000 psi.
- Siinä on pölysuojus, joka peittää sylinterin aukon pään estääkseen lian, pölyn ja roskien saastuttamasta yksikköä.
- Tässä hydraulisylinterissä on kauluskierteet, jotka varmistavat helpon kiinnityksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac CR400 hydraulinen liitin: Se on suunniteltu käytettäväksi Enerpac RCH-202 hydraulisylinterin kanssa, mikä mahdollistaa nopeat ja varmat hydrauliliitännät tehokkaaseen toimintaan erilaisissa sovelluksissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on yksitoimisten ja kaksitoimisten hydraulipumppujen välillä?
A.
- Yksitoiminen hydraulipumppu mahdollistaa hydraulinesteen toiminnan vain männän toisella puolella. Se ulottuu pumpun paineesta ja vetäytyy sitten sisään kuorman tai sisäänrakennetun jousen painosta.
- Kaksitoiminen hydraulipumppu koostuu kahdesta portista, jotka mahdollistavat laajenemisen ja sisäänvedon erikseen.
K. Mikä on kauluslankojen tehtävä?
A. Kauluskierteet mahdollistavat sylinterien helpon kiinnityksen pumpuilla.
K. Onko tuote korroosionkestävä?
V. Kyllä, hydraulisylinterissä on paistettu emalipinnoite parantaakseen korroosionkestävyyttä ja naarmuuntumissuojaa.
K. Mitä liitintä käytetään tässä hydraulisylinterissä?
V. Tämä sylinteri käyttää CR-400-liitintä nopean ja turvallisen liitännän aikaansaamiseksi.
K. Kuinka huoltaa Enerpac RCH-202 hydraulisylinteri?
A.
- Enerpac RCH-202 hydraulisylinterin ylläpitämiseksi on tärkeää pitää se puhtaana ja puhtaana liasta ja roskista.
- Tarkasta säännöllisesti sylinteri kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda kaikki kuluneet osat.
- Voitele liikkuvat osat valmistajan suositusten mukaisesti ja säilytä sylinteriä kuivassa ja puhtaassa ympäristössä, kun se ei ole käytössä.
K. Miten hydraulisylinterit ovat parempia kuin pneumaattiset sylinterit?
A. Hydraulisylinteri käyttää hydraulinestettä lineaarisen liikkeen luomiseen, mikä tekee niistä tehokkaampia ja tehokkaampia kuin pneumaattiset sylinterit.