Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-53 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 3.11 tuuman iskunpituus | AE2QWY 4Z483

ENERPAC RC-53 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 3.11 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2QWY Malli: RC-53Ristiviite: 4Z483

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€733.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1"
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.56 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/4"-20 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko5 sävyinen.
Romahtanut korkeus6.5 "
Kauluslangan pituus1.13 "
Kaulalangan koko1 1/2"-16 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus9.5 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys2.98 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.1.5 "
Mäntä Dia.1"
Männän sisäkierteen koko3 / 4 "-16
Männän kierteen pituus0.56 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1"
Satulan ulkonema männästä0.25 "
Tahti3.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Enerpac 53, RC-sarjan yleiskäyttöinen hydraulisylinteri raskaiden kuormien nostamiseen hydraulipumpuilla metallintyöstössä sekä huolto- ja korjaussovelluksissa
    • Kestävä esijännitetty jousi vetäytymisnopeuden parantamiseksi ja GR2-laakerirakenne vähentää kulumista ja varmistaa kestävyyden
    • Seosteräsrakenne tarjoaa korkean lujuuden ja paistettu emaliviimeistely suojaa syövyttäviltä nesteiltä ja kemikaaleilta
    • Männänpyyhin suojaa ulkoiselta likaantumiselta, pohjan kiinnitysreiät helpottamaan kiinnitystä ja sylinterin kierresuoja helpottaa käyttöä
    • Sisältää CR-400-liittimen ja pölysuojuksen portin peittämiseksi, kun sitä ei käytetä
    • Pyöreä runko yhdellä männänvarrella käytettäväksi yleiskäyttöön kaikissa asennoissa

Ominaisuudet:

  • Siinä on raskas esijännitetty jousi, joka parantaa vetäytymisnopeutta, ja GR2-laakerirakenne parantaa kestävyyttä.
  • Tässä hydraulisylinterissä on seosteräsrakenne, joka takaa korkean lujuuden, ja paistettu emaliviimeistely suojaa syövyttäviä nesteitä ja kemikaaleja vastaan.
  • Se on varustettu mäntäpyyhkimellä, joka suojaa ulkoiselta saastumiselta, jalustan kiinnitysrei'illä kiinnityksen helpottamiseksi ja sylinterin kierresuojalla käytön helpottamiseksi.
  • Tähän hydraulisylinteriin on integroitu pyöreä runko ja yksi männänvarsi, mikä tekee siitä sopivan yleiskäyttöön kaikissa asennoissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Enerpac RC-53 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri asennetaan?

A.

  • Tunnista sopiva asennuspaikka ja varmista, että se kestää hydraulisylinterin koon ja painon.
  • Valmistele asennuspinta puhdistamalla ja poistamalla kaikki roskat tai esteet.
  • Aseta hydraulisylinteri haluttuun paikkaan ja kohdista pohjan kiinnitysreiät vastaaviin asennuspinnan reikiin.
  • Kiinnitä sylinteri tukevasti asennuspintaan sopivilla pulteilla tai ruuveilla varmistaen tiiviin ja vakaan liitoksen.
  • Varmista, että sylinteri on kohdistettu oikein ja vaakasuorassa, jotta vältytään kohdistusvirheiltä tai jännityksiltä käytön aikana.
  • Levitä tarvittaessa kierretiivistettä sylinterin liitäntöihin vuotamattoman asennuksen varmistamiseksi.
  • Liitä hydrauliletkut tai liittimet sylinterin liitäntöihin varmistaen asianmukainen kiristys ja tiivistys nestevuotojen estämiseksi.
  • Testaa sylinterin toiminta käyttämällä hitaasti ja vähitellen hydraulipainetta ja tarkista mahdolliset poikkeavuudet tai vuodot.
  • Kun asennus on valmis ja sylinteri toimii kunnolla, suorita lopputarkastus varmistaaksesi asennuksen vakauden ja eheyden.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa hydraulisylinteriä?

A.

  • Sovellusvaatimukset: Arvioi kantavuus, käyttöpaine ja iskunpituus.
  • Sylinterityyppi: Valitse yksi- tai kaksitoimiset sylinterit halutun toiminnan mukaan.
  • Asennustyyli: Harkitse tilaa ja vaihtoehtoja, kuten raidetanko, hitsatut tai laippakiinnitteiset sylinterit.
  • Käyttöolosuhteet: Arvioi ympäristö, lämpötila, kosteus ja syövyttävät aineet sopivien tiivisteiden ja materiaalien osalta.
  • Laatu ja luotettavuus: Valitse sylinterit hyvämaineisilta valmistajilta, jotka tunnetaan korkealaatuisista ja luotettavista tuotteista.
  • Huolto ja huollettavuus: Arvioi huollon helppous, varaosien saatavuus ja tekninen tuki.
  • Kustannukset: Harkitse alku- ja pitkän aikavälin kustannuksia, mukaan lukien ylläpito, korjaukset ja energiankulutus.
  • Turvaominaisuudet: Etsi sylintereitä, joissa on paineenalennusventtiilit, asentoanturit ja hätäpysäytystoiminnot turvallista käyttöä varten.

K. Mitä eroa on yksitoimisella ja kaksitoimisella hydraulisylinterillä?

A. Yksitoimisessa hydraulisylinterissä on yksi hydrauliportti, ja se käyttää hydraulista painetta männän pidentämiseen luottaen ulkoiseen voimaan (kuten painovoimaan tai jouseen) sen vetämiseen sisään. Sitä vastoin kaksitoimisessa hydraulisylinterissä on kaksi porttia, jotka mahdollistavat hydraulisen paineen työntäen ja vetäytyvän männän, mikä mahdollistaa kaksisuuntaisen liikkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-53 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 3.11 tuuman iskunpituus
€733.87 / yksikkö