ENERPAC RC-154 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus, 15.7 tonnia | AE7NBC 5ZL46

ENERPAC RC-154 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus, 15.7 tonnia

Varastossa
Tuote: AE7NBC Malli: RC-154Ristiviite: 5ZL46

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.88 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.5 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko3/8"-16 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko15 sävyinen.
Romahtanut korkeus7.88 "
Kauluslangan pituus1.19 "
Kaulalangan koko2 3/4"-16 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2"
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen3.14 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus11.88 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys15.7 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys12.57 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.43 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.38 "
Dia ulkopuolella.2.75 "
Mäntä Dia.1.63 "
Männän sisäkierteen koko1 "-8
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.5 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.38 "
Tahti4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC154 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on ihanteellinen raskaiden koneiden ja laitteiden työntämiseen, nostamiseen, vetämiseen, taivutukseen ja pitämiseen huolto- tai korjaustoimenpiteiden aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CATS12 kallistettava satula: Tämä satula tarjoaa säädettävät kallistusmahdollisuudet tarkan tuen ja asennon takaamiseksi erilaisissa työntö- ja nostosovelluksissa.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Se helpottaa hydraulisylinterin ja käytettävän kuorman tai laitteen välistä yhteyttä. Sen toisessa päässä on haarukkasilmukka, joka toimii luotettavana kiinnityspisteenä sylinterin liittämiseksi useisiin kuorman kiinnikkeisiin tai nostolaitteisiin. Tämä rakenne varmistaa turvallisen ja vakaan yhteyden sylinterin ja halutun kuorman välillä, mikä mahdollistaa tehokkaan toiminnan hydraulijärjestelmässä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä lisävarusteita tämän Enerpac RC154 yleiskäyttöisen hydraulisylinterin mukana tulee?

V. Mukana tulee pölysuojus, CR400-liitin ja kauluslankasuoja.

K. Mikä on tämän hydraulisylinterin käyttöpaine?

V. Sen suurin käyttöpaine on 10000 psi.

K. Kuinka huoltaa hydraulisylinteriä?

A.

    Varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn ja pidentääksesi sen käyttöikää, noudata seuraavia huoltovaiheita:
  • Puhdista sylinteri säännöllisesti poistaaksesi lian, roskat tai muut aineet, jotka voivat haitata sen toimintaa.
  • Suorita tarkastukset havaitaksesi vuodot, vauriot tai epätavallinen kuluminen männässä, tiivisteissä tai muissa sylinterin osissa.
  • Voitele sylinterin liikkuvat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkista liitokset ja liittimet perusteellisesti varmistaaksesi, että ne on kiristetty asianmukaisesti ja että niissä ei ole vaurioita tai liiallista kulumista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-154 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus, 15.7 tonnia
€1,128.45 / yksikkö