Enerpac RC-108 sylinteri on ihanteellinen raskaiden koneiden ja laitteiden nostamiseen, työntämiseen, vetämiseen, taivutukseen ja pitämiseen huolto- tai korjaustoimenpiteiden aikana. Tätä hydraulisylinteriä käytetään laajasti materiaalinkäsittelyssä, autoteollisuudessa ja erilaisissa merisovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Enerpac RC-108 sylinteri on varustettu laakerijärjestelmällä, joka sisältää komposiittikulutusnauhat optimaalisen sivukuormituksen kestävyyden takaamiseksi, mikä varmistaa sujuvan toiminnan ja minimoi sylinterin kulumisen.
- Se käyttää korkealaatuisia polyeteenitiivisteitä, jotka tarjoavat alhaisen kulumisen ja minimoivat vuotoriskin pitkän käyttöiän takaamiseksi.
- Tämän Enerpac RC108 -hydrauliikkasylinterin mukana toimitetaan mäntäpyyhin, joka vähentää likaantumista ja pidentää sylinterin käyttöikää.
- Se on varustettu kaulus- ja männänkierteillä ja pohjan kiinnitysrei'illä, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja sylinterin integroinnin erilaisiin sovelluksiin.
- Tässä hydraulisylinterissä on vahvistettu pysäytysrengas, joka kestää raskaita kuormia ja haastavia työolosuhteita.
- Tässä Enerpac RC-108 hydraulisylinterissä on esijännitetty Trio Hybrid -jousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen ja parantaa hydraulisylinterin yleistä tehokkuutta ja tuottavuutta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac A12 Smooth Satula: Tämän satulan tasainen ja sileä pinta tarjoaa vakaan alustan raskaiden kuormien nostamiseen ja sijoittamiseen, mikä varmistaa oikean painon jakautumisen ja vakauden.
- Enerpac A92 Duck Bill Spreader: Se muuntaa tämän RC-sarjan sylinterin kiilalevittimeksi moniin erilaisiin teollisiin sovelluksiin. Tämä kierreliitin on suunniteltu yhteensopivaksi 10 tonnin RC-sarjan sylintereiden kanssa. Kiinnitettynä tämä työkalu muuttuu yksitoimiseksi jousipalautteiseksi hydrauliseksi levittimeksi, joka sopii kapeisiin, jopa 1.38 mm:n (35 tuuman) rakoihin ja laajenee 6.25 tuumaan (158 mm).
- Enerpac AW102 Asennusteline: Enerpac-kiinnike varmistaa tämän Enerpac-hydraulisylinterin turvallisen kiinnityksen erilaisiin rakenteisiin tai pintoihin. Sen ensisijainen tehtävä on tarjota vakaa ja luotettava liitäntä, joka mahdollistaa hydraulisylinterin turvallisen kiinnittämisen paikalleen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko tämä Enerpac RC-108 sylinteri korroosionkestävä?
V. Tässä sylinterissä on päällystetty paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä. Tämä suojapinnoite pidentää sylinterin käyttöikää jopa ankarissa olosuhteissa.
K. Mitä lisävarusteita sisältyy tähän hydraulisylinteriin?
V. Tämän RC108-hydraulisylinterin mukana tulee joukko lisätarvikkeita, mukaan lukien CR400-liitin, pölysuojus, kauluksen kierteensuoja ja valinnainen CHM6-kantokahva. Nämä lisävarusteet lisäävät sylinterin käytettävyyttä ja mukavuutta.
K. Onko tämä sylinteri yksi- vai kaksitoiminen?
V. Tämä RC108-sylinteri on yksitoiminen ja suunniteltu käyttämään hydraulinestettä männän toisella puolella toiminnassa. Se ulottuu pumpun synnyttämän paineen kautta, kun taas sisäänveto saavutetaan joko kuorman painon tai sisäänrakennetun jousen avulla, mikä varmistaa tehokkaan ja luotettavan toiminnan.
K. Mikä on tämän sylinterin suurin kantavuus?
A. Tämän sylinterin enimmäiskapasiteetti on 11.2 tonnia (kapasiteettiluokka 10).