Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-104 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen, 11.2 tonnia, kapasiteetti | AF2YEH 6Z783

ENERPAC RC-104 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen, 11.2 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2YEH Malli: RC-104Ristiviite: 6Z783

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€842.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.56 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.5 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5/16"-18 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus6.75 "
Kauluslangan pituus1.06 "
Kaulalangan koko2 1/4"-14 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.69 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus10.88 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys11.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys9.23 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.55 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.38 "
Dia ulkopuolella.2.25 "
Mäntä Dia.1.5 "
Männän sisäkierteen koko1 "-8
Männän kierteen pituus0.75 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.38 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.25 "
Tahti4.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC-104 hydraulisylinteriä käytetään nostamaan ja laskemaan raskaita kuormia ja antamaan veto- ja työntövoimia minimaalisella vaivalla hydraulipumpun avulla. Tämä yksitoiminen, onttomäntäinen hydraulisylinteri tarjoaa yksisuuntaisen iskun/voiman offshore-, konepaja-, meri-, ilmailu-, öljy- ja kaasu-, maatalous-, kaivos-, elintarvike- ja tuotantosovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC-104:ssä on laakerijärjestelmä, jossa on komposiittikulutusnauhat, jotka parantavat sivukuormituksen kestävyyttä.
  • Tässä Enerpac-yksikössä on esijännitetty trio-hybridijousijärjestelmä nopeaan sisäänvetoon.
  • Se on varustettu korkealaatuisilla polyeteenitiivisteillä kulumisen vähentämiseksi.
  • Tässä hydraulisylinterissä on mäntäpyyhin, joka vähentää likaantumista ja pidentää sylinterin käyttöikää.
  • Siinä on esijännitetty jousi sisäänvedetyn nopeuden parantamiseksi.
  • Tässä yksitoimisessa hydraulisylinterissä on paistettu emaliviimeistely korroosionkestävyyttä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASIN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppistä nopeudenrajoitinta käytetään Enerpac RC-104 yksitoimisessa hydraulisylinterissä?

V. Epäsuoraa käyttövoimaa käytetään Enerpac RC-104 yksitoimisen hydraulisylinterin nopeuden vähentämiseen.

K. Kuinka ilmaa ilmaa Enerpacin hydraulisylintereistä?

A.

  • Kiinnitä sylinteri ja pumppu sopivalla letkukokoonpanolla.
  • Aseta pumppu sylinteriä korkeammalle tasolle, jos mahdollista.
  • Ilmaa pumpun säiliö ja vedä sylinteri eteenpäin ja sisään pienellä paineella tai ilman painetta.
  • Jos mäntä toimii sujuvasti, ilma on vuotanut ulos järjestelmästä. Jos sylinteri vetäytyy nykivästi, sienimäisesti tai sykkivästi, jatka pumpun ja sylinterin varren pyörittämistä, kunnes toiminta muuttuu tasaiseksi.

K. Mikä on tämän Enerpac RC-104 hydraulisylinterin suurin kantavuus?

A. 11.2 tonnia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-104 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen, 11.2 tonnia, kapasiteetti
€842.07 / yksikkö