ENERPAC RC-1010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10.13 tuuman iskunpituus | AE2QXC 4Z487

ENERPAC RC-1010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10.13 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2QXC Malli: RC-1010Ristiviite: 4Z487

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,253.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.56 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.5 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5/16"-18 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus13.75 "
Kauluslangan pituus1.13 "
Kaulalangan koko2 1/4"-14 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.69 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus23.88 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys11.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys22.65 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.55 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.38 "
Dia ulkopuolella.2.25 "
Mäntä Dia.1.5 "
Männän sisäkierteen koko1 "-8
Männän kierteen pituus0.75 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.38 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.25 "
Tahti10.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)44.7
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC-1010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri hyödyntää hydraulinesteen energiaa sekä voiman että liikkeen tuottamiseksi. Se on hyödyllinen materiaalinkäsittelyjärjestelmissä, rakennuslaitteissa, valmistuskoneissa ja maatalouskoneissa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC-1010 hydraulisylinterissä on laakerijärjestelmä, jossa on komposiittiset kulutusnauhat ja vahvistettu pysäytysrengas sivukuormituksen vastustamiseksi.
  • Se on päällystetty paistetulla emalilla, joka antaa lisäsuojakerroksen korroosiota vastaan.
  • Tässä hydraulisylinterissä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet, jotka takaavat alhaisen kulutuskestävyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Sen männänpyyhin vähentää pölyn ja roskien aiheuttamaa kontaminaatiota.
  • Tässä laitteessa on myös kaulus- ja männänkierteet sekä pohjan kiinnitysreiät asennuksen helpottamiseksi.
  • Sen esijännitetty TRIO Hybrid -jousijärjestelmä vastaa nopeasta vetäytymisestä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac JBI10 pohjalevy: Tämä pohjalevy kiinnittää sylinterin tukevasti pumppuun.
  • Enerpac A92 Duck Bill Spreader: Tämä yksikkö auttaa hydraulisylinteriä levitys- ja nostosovelluksissa.
  • Enerpac GA45GC painesovitin: Tämä painesovitin seuraa painetta, jonka tämä Enerpac-sylinteri tuottaa.
  • Enerpac Hydrauliletku HC9206C: Tämä letku kuljettaa hydraulinesteen sylinteristä muihin hydraulikomponentteihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka määritän sovellukselleni sopivan sylinterin koon?

A. Sylinterin koon valinta riippuu tarvittavasta voimasta, iskunpituudesta ja käyttöpaineesta.

K. Mitä etuja tämän Enerpac RC-1010 hydraulisylinterin käyttämisestä on muihin käyttömenetelmiin verrattuna?

V. Se tarjoaa korkeat voimaominaisuudet, tarkan ohjauksen, tasaisen toiminnan ja kyvyn siirtää voimaa pitkiä matkoja. Tämä hydraulisylinteri on myös vähemmän altis sähköisille tai mekaanisille vioille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-1010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10.13 tuuman iskunpituus
€1,253.61 / yksikkö