ENERPAC RAR1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YHB 23NP21

ENERPAC RAR1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YHB Malli: RAR1006Ristiviite: 23NP21

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,178.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoM6
Base Advance Portiin1.7 "
Koko100 sävyinen.
Romahtanut korkeus13.83 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä5.32 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen22.19 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään12.33 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus19.73 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
MateriaaliAlumiini
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys110.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys131.14 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään72.87 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.39 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.8 "
Dia ulkopuolella.7.28 "
Mäntä Dia.3.54 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.95 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.12 "
Tahti5.91 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin3.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.81
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)43.46
Laivan leveys (cm)23.06
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljytilavuus Vedä sisäänBase Advance PortiinKokoValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Satulan halkaisijaTahtiHinta
ENERPAC RAR1004 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AF7YHA 23NP20 RAR100448.58 ov. sisään.1.7 "100 sävyinen.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "€9,725.73
ENERPAC RAR1008 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 7-7/8 tuuman iskunpituus | AF7YKH 23NP22 RAR100897.04 ov. sisään.1.7 "100 sävyinen.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "€12,512.12
ENERPAC RAR1506 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YKJ 23NP23 RAR1506120.86 ov. sisään.1.5 "150 sävyinen.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "€16,019.60
ENERPAC RAR502 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus | AF7YKK 23NP24 RAR5026.97 ov. sisään.1.19 "50 sävyinen.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "€5,874.53
ENERPAC RAR504 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AF7YKL 23NP25 RAR50413.95 ov. sisään.1.19 "50 sävyinen.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "€6,101.17
ENERPAC RAR506 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YKM 23NP26 RAR50620.92 ov. sisään.1.19 "50 sävyinen.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "€6,988.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RAR1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus
€11,178.38 / yksikkö