ENERPAC RACL504 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AF7YGY 23NP18

ENERPAC RACL504 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YGY Malli: RACL504Ristiviite: 23NP18

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,517.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoM6
Base Advance Portiin1.19 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus11.26 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.74 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen10.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus15.21 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
Lukitusmutterin korkeus2.95 "
MateriaaliAlumiini
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys54.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys43.3 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.55 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.8 "
Dia ulkopuolella.5.12 "
Mäntä Dia.3.15 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.97 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.12 "
Tahti3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.79
Laivan korkeus (cm)28.04
Laivan pituus (cm)20.47
Laivan leveys (cm)15.44
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteetin lisäysPohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Satulan halkaisijaTahtiHinta
ENERPAC RACL506 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 ov. sisään.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€5,767.53
ENERPAC RACL1002 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 ov. sisään.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "€8,150.00
ENERPAC RACL1004 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 ov. sisään.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "€9,658.22
ENERPAC RACL1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 ov. sisään.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€11,031.69
ENERPAC RACL1502 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus | AF7YKA 23NP11 RACL150269.3 ov. sisään.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "€10,492.94
ENERPAC RACL1504 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 ov. sisään.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "€12,045.52
ENERPAC RACL1506 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YKC 23NP13 RACL1506207.91 ov. sisään.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€17,474.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RACL504 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus
€6,517.21 / yksikkö