ENERPAC RAC204 hydraulisylinteri, 20 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AF7YJL 23NN97

ENERPAC RAC204 hydraulisylinteri, 20 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YJL Malli: RAC204Ristiviite: 23NN97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,799.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä2.76 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoM6
Base Advance Portiin1.07 "
Koko20 sävyinen.
Romahtanut korkeus8.82 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.48 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen4.83 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus12.76 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
MateriaaliAlumiini
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys24.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys19.03 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.43 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.17 "
Dia ulkopuolella.3.35 "
Mäntä Dia.1.97 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.61 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.12 "
Tahti3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.9
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteetin lisäysPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan kiinnitysreikien kierteen kokoValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Satulan halkaisijaTahtiHinta
ENERPAC RAC1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 ov. sisään.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€7,595.08
ENERPAC RAC304 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 ov. sisään.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€2,974.20
ENERPAC RAC306 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 ov. sisään.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "€3,449.20
ENERPAC RAC504 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 ov. sisään.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€3,918.50
ENERPAC RAC506 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 ov. sisään.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€4,033.48
ENERPAC RAC1008 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 7-7/8 tuuman iskunpituus | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 ov. sisään.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€11,082.80
ENERPAC RAC1506 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 ov. sisään.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€15,867.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RAC204 hydraulisylinteri, 20 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus
€2,799.60 / yksikkö