ENERPAC RA106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7ZAY 23PC23

ENERPAC RA106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 6 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7ZAY Malli: RA106Ristiviite: 23PC23

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,451.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pulttiympyrän halkaisija.1.25 "
Kaulalangan koko14 "
SylinterityyppiYleinen tarkoitus
Tehokas alue2.25 neliömetriä
Laajennettu korkeus18 "
KahvaEi
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Paine10,000 psi
Öljykapasiteetti13.67 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.25 "
Mäntä Dia.1.25 "
Männän kierteen koko1 / 2 "-11
Sisään vedetty korkeus11.88 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Tahti6"
Iskunpituus6"
Kierteen koko1 / 2 "-11
Painokapasiteetti10 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.ÖljykapasiteettiMännän kierteen kokoTahtiHinta
ENERPAC RA1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 11/8 tuuman iskunpituus | AF7YJG 23NN93 RA10106.3 "22.61 ov. sisään.1 1/4 "-1210 1 / 8 "€1,445.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RA106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 6 tuuman iskunpituus
€1,451.13 / yksikkö