ENERPAC RA1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 11/8 tuuman iskunpituus | AF7YJG 23NN93

ENERPAC RA1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 11/8 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YJG Malli: RA1010Ristiviite: 23NN93

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,445.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pulttiympyrän halkaisija.6.3 "
Keskireikä Dia.1 1 / 4 "
SylinterityyppiYleinen tarkoitus
Tehokas alue2.23 neliömetriä
Laajennettu korkeus26 "
KahvaEi
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Paine10,000 psi
Öljykapasiteetti22.61 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.25 "
Mäntä Dia.1.25 "
Männän kierteen koko1 1/4 "-12
Sisään vedetty korkeus15.88 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Tahti10 1 / 8 "
Iskunpituus10-1 / 8 "
Painokapasiteetti10 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.08
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.ÖljykapasiteettiMännän kierteen kokoTahtiHinta
ENERPAC RA106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7ZAY 23PC23 RA1061.25 "13.67 ov. sisään.1 / 2 "-116"€1,451.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RA1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 11/8 tuuman iskunpituus
€1,445.35 / yksikkö