ENERPAC GBJ050A hydraulinen teollisuuspullotuki, 55 tonnia, 5.51 tuuman iskun pituus | CE9ZTH 55PV48

ENERPAC GBJ050A hydraulinen teollisuuspullotuki, 55 tonnia, 5.51 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: CE9ZTH Malli: GBJ050ARistiviite: 55PV48

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,009.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjalevyn pituus8.43 "
Pohjalevyn leveys6.50 "
Koko55 sävyinen.
Romahtanut korkeus10.24 "
Laajennettu korkeus15.75 "
Öljykapasiteetti39.9 oz.
Mäntä Dia.3.15 "
Satulan halkaisija3.15 "
Tahti5.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac GBJ050A hydraulinen teräspullotuki on suunniteltu raskaiden koneiden ja laitteiden nostamiseen huolto- tai korjaustöitä varten, ajoneuvojen nostamiseen renkaiden vaihtoa tai alavaunun tarkastusta varten, rakenneosien tukemiseen rakentamisen tai asennuksen aikana sekä raskaiden kuormien kohdistamiseen tai kohdistamiseen.

Ominaisuudet:

  • Enerpac GBJ050A hydraulisen nostimen teräsrakenne takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Tässä luokan 50 Enerpac-hydraulinostimessa on sisäänrakennettu paineenalennusventtiili ylikuormitussuojan takaamiseksi.
  • Siinä on pienempi kahvavoima, joka vähentää käyttäjän väsymistä käytön aikana.
  • Tässä pullonpitimessä on ohitusportti, joka estää ylivenymisen riskin.
  • Se on varustettu irrotettavalla teleskooppikahvalla säilytyksen helpottamiseksi.
  • Tämä Enerpac hydraulinen tunkki kestää jopa 55 tonnin kuormituksen.
  • Asiakkaat, jotka etsivät pienempää kantavuutta varainteja, voivat valita Enerpacin GBJ008A, GBJ005A ja GBJ030A Hydrauliset tunkit, joiden virtalukemat ovat 8, 5 ja 33 tonnia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän 50 tonnin Enerpac-hydraulisen tunkin öljykapasiteetti?

A. 39.9 unssia

K. Kuinka valitsen sovelluksiin sopivan hydraulisen teollisuuspullon tunkin?

A. Kun valitset hydraulista teollista pullontunkkia, ota huomioon sellaisia ​​tekijöitä kuin nostotehtäviisi vaadittava painokapasiteetti, tarvittava enimmäisnostokorkeus, nostimen kokonaismitat tilanrajoitusten vuoksi sekä tuotemerkin laatu ja luotettavuus. On myös tärkeää varmistaa, että nosturi täyttää työympäristöäsi koskevat erityiset alan standardit tai määräykset.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä hydraulisia teollisuuspullon tunkkeja?

A.

  • Käytä nosturia aina vakaalla ja tasaisella alustalla ja käytä asianmukaisia ​​tukijalkoja nostaessasi raskaita kuormia.
  • Vältä tunkin ylikuormittamista sen painokapasiteetin yli.
  • Älä koskaan aseta mitään ruumiinosia kuorman alle tai lähelle nostoaluetta.
  • Tarkasta säännöllisesti tunkki vaurioiden tai kulumisen varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoÖljykapasiteettiSatulan halkaisijaRuuvin jatkoTahtiHinta
ENERPAC GBJ008A hydraulinen teollisuuspullotuki, 8 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 sävyinen.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "€412.31
ENERPAC GBJ005A hydraulinen teollisuuspullotuki, 5 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 sävyinen.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "€351.58
ENERPAC GBJ030A hydraulinen teollisuuspullotuki, 33 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 sävyinen.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "€1,041.93
ENERPAC GBJ003A hydraulinen teollisuuspullotuki, 3 tonnia, 4.13 tuuman iskun pituus | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 sävyinen.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "€340.57
ENERPAC GBJ020A hydraulinen teollisuuspullotuki, 22 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 sävyinen.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "€706.85
ENERPAC GBJ002A Hydraulinen teräspullo, 2 tonnin nostokyky, koko 4-9/16 x 3 tuumaa | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€265.99
ENERPAC GBJ002LA hydraulinen teollisuuspullotuki, 2 tonnia, 18.11 tuuman iskun pituus | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 sävyinen.---18.11 "€555.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GBJ050A hydraulinen teollisuuspullotuki, 55 tonnia, 5.51 tuuman iskunpituus
€2,009.08 / yksikkö