Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC GBJ002A Hydraulinen teräspullo, 2 tonnin nostokyky, koko 4-9/16 x 3 tuumaa | CE9ZTN 55PV38

ENERPAC GBJ002A hydraulinen teräspullotuki, 2 tonnin nostovoima, koko 4-9/16 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9ZTN Malli: GBJ002ARistiviite: 55PV38

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjan koko4-9 / 16 "x 3"
Pohjalevyn leveys4 9 / 16 "
Pohjalevyn leveys4 9 / 16 "
Hydraulinen aivohalvaus4-1 / 8 "
Nostokyky2 sävyinen.
Nostokorkeus max.13 5 / 16 "
Nostokorkeus min.6 5 / 8 "
SatulaKyllä
Tahti4 1 / 8 "
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac GBJ002A hydraulinen pullotuki on työkalu, joka tarjoaa nostosovelluksia ja ahtaita tiloja. Sitä käytetään raskaiden kuormien tilapäiseen nostamiseen huoltotehtävien helpottamiseksi. Tämä nosturi on ihanteellinen autokorjaamoihin, rakennustyömaille ja muihin kohteisiin, joissa tehokas nosto ja tuki ovat välttämättömiä.

Ominaisuudet:

  • Enerpac GBJ002A 2 tonnin pullonnostimessa on varoventtiili ylikuormituksen estämiseksi.
  • Tässä Enerpac GBJ002A hydraulisessa pullontunkissa on teräsrakenne ja paksu pohjamateriaali, joka takaa rakenteen jäykkyyden ja vakauden käytön aikana.
  • Se on varustettu erittäin lujalla palkin ja pumpun vivustolla pidentää käyttöikää.
  • Tämä Enerpac GBJ002A hydraulinen pullotuki on integroitu ohitusportilla, joka estää sylinterin varren ylivenymisen.
  • Sen matalampi kahva vähentää käyttäjän väsymystä ja tehostaa työskentelyä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko Enerpac hydraulisia pullontunkkeja käyttää ahtaissa tiloissa?

V. Kyllä, Enerpac hydrauliset pullot ovat kompakteja ja kannettavia, joten ne sopivat ahtaisiin tiloihin. Niiden pienempi koko mahdollistaa helpon pääsyn ja ohjattavuuden ahtaissa paikoissa, joihin suuremmat nostolaitteet eivät välttämättä sovi.

K. Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan hydraulisen Enerpac-pullonostimen?

V. Kun valitset Enerpac-hydraulisen pullonnoskin, ota huomioon nostettavan kuorman paino. Valitse nosturi, jonka nostokapasiteetti ylittää nostamasi enimmäispainon. Harkitse myös tarvittavaa korkeusaluetta.

K. Kuinka huoltan tätä Enerpac-hydraulista pullotukkia?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti nosturi kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta.
  • Pidä tunkki puhtaana ja puhtaana roskista.
  • Voitele liikkuvat osat valmistajan suosittelemalla tavalla.
  • Tarkista ja ylläpidä oikeat hydraulinesteen tasot.
  • Säilytä nosturia puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.
  • Vältä ylikuormittamasta liitintä sen nimelliskapasiteetin yli.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoÖljykapasiteettiSatulan halkaisijaRuuvin jatkoTahtiHinta
ENERPAC GBJ008A hydraulinen teollisuuspullotuki, 8 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 sävyinen.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "€412.31
ENERPAC GBJ050A hydraulinen teollisuuspullotuki, 55 tonnia, 5.51 tuuman iskun pituus | CE9ZTH 55PV48 GBJ050A8.43 "6.50 "55 sävyinen.39.9 oz.3.15 "-5.51 "€2,009.08
ENERPAC GBJ005A hydraulinen teollisuuspullotuki, 5 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 sävyinen.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "€351.58
ENERPAC GBJ030A hydraulinen teollisuuspullotuki, 33 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 sävyinen.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "€1,041.93
ENERPAC GBJ003A hydraulinen teollisuuspullotuki, 3 tonnia, 4.13 tuuman iskun pituus | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 sävyinen.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "€340.57
ENERPAC GBJ020A hydraulinen teollisuuspullotuki, 22 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 sävyinen.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "€706.85
ENERPAC GBJ002LA hydraulinen teollisuuspullotuki, 2 tonnia, 18.11 tuuman iskun pituus | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 sävyinen.---18.11 "€555.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GBJ002A hydraulinen teräspullotuki, 2 tonnin nostovoima, koko 4-9/16 x 3 tuumaa
€265.99 / yksikkö