Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CST40131 Sylinterikierteinen 8800 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TCD 5UWR6

ENERPAC CST40131 sylinterikierre 8800 Lb 0.51 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TCD Malli: CST40131Ristiviite: 5UWR6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€419.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen1.76 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A3.52 "
Mitat B2.94 "
Mitat C2.7 "
Mitat C10.43 "
Mitat D1 7/8"-16 UN
Mitat D11.79 "
Mitat E0.78 "
Dimensio E10.75 "
Mitat F1.63 "
Ulottuvuus K1/2 "-13 UNC
Mitat P0.31 "
Ulottuvuus S0.67 "
Mitta T0.47 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys8800 lbs.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.9 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti0.58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ 5000 PSI (8800 paunaa)
    • Tehollinen pinta-ala (1.76 neliömetriä)
    • Mäntäkierre (1/2 "-13 UN)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat PUlottuvuus SMitta THinta
ENERPAC CST271 -sylinterikierteinen 380 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€162.52
ENERPAC CST2131 Sylinterikierteinen 380 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
ENERPAC CST471 Sylinterikierteinen 980 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€214.02
ENERPAC CST4131 Sylinterikierteinen 980 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 neliömetriä2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ENERPAC CST971 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 neliömetriä2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9131 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 neliömetriä3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ENERPAC CST9251 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.98 tuuman aivohalvaus | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 neliömetriä4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CST40131 sylinterikierre 8800 Lb 0.51 tuuman isku
€419.36 / yksikkö